- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- オリフィス 溶接トーチのおすすめ人気ランキング
オリフィス 溶接トーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「オリフィス 溶接トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接機 オリフィス」、「溶接 オリフィス」、「パナソニック トーチボディ」などの商品も取り扱っております。
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
内径(Φmm)
14
穴数
8(Φ2.0mm)
狭い所の溶接に対応できます
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。
トラスコ品番
856-1156
材質
赤アルミナ
質量(g)
6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0269
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5個)
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合トーチ
WTC-191、WTC-2002、WTC-3501~3503、WTC3001~3002、WTC-3504、WTG-43、WTG-53
組合対応
インシュレーター:U608T00
長さ(mm)
20
高さ(mm)
16
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
用途CO2、MAG用