- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- オリフィス 管のおすすめ人気ランキング
オリフィス 管のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,056件の「オリフィス 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリフィス配管」、「オリフィス板」、「封水」などの商品も取り扱っております。
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状
ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
接続ねじ
1/8
375mlのインピンジャーの外径1/2"チューブ接続用ポートを、内径2.3mmにします。
外径
1/2"
アズワン品番
61-8490-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
穴数
8(Φ2.0mm)
内径(Φmm)
14
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。
トラスコ品番
856-1156
材質
赤アルミナ
質量(g)
6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0269
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能
高速用
使用温度範囲(℃)
-5~70
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)
60
狭い所の溶接に対応できます