- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- オルソグラスNWのおすすめ人気ランキング
オルソグラスNWのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「オルソグラスNW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギブス剪刀」、「熱可塑性樹脂」、「業務用フェルト」などの商品も取り扱っております。
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。
刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質
(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック
全長(mm)
190
松吉医科器械コード
01-5620-13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10146000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
名称
ジクロロメタン
等級
一級
化学式
CH2Cl2
濃度(%)
≧99
化学組成
CH2Cl2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0064-08
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
84.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
75-09-2
別称
塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
品名
ジクロロメタン
等級
特級
内容量(mL)
500
グレード
特級
化学式
CH2Cl2
名称
ジクロロメタン
濃度(%)
≧99.5
化学組成
CH2Cl2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
2-3127-46
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
84.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
75-09-2
別称
塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。
青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
色
青
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10146000103
医薬品医療機器等法
一般医療機器
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
急性期の患部固定・圧迫からリハビリ時の内・外反抑制まで、オールラウンドな足関節専用ギプス材です。
処置時に必要なものがキットになっており、スピーディーな処置が可能。
サイズ
フリー
セット内容
スプリント、固定用バンデージ、Dリングストラップ、圧迫用U字パッド
アズワン品番
65-2334-56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10146000105
松吉医科器械コード
24-2826-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。
患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000040
医薬品医療機器等法
一般医療機器
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0