オルタネイト スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
695件の「オルタネイト スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルタネイト スイッチ LED」、「オルタネート スイッチ」、「オルタネート」などの商品も取り扱っております。
種類 非照光式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 10.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 非照光式 ボタン色 クリーム 動作方式 オルタネイト 動作特性 オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 0.9 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 500V 1分間 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-ON 電流容量 0.5A30V.DC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
87 税込96
当日出荷

種類 非照光式、プッシュスイッチ 定格 3A.250V.AC 端子形状 はんだ端子 取付穴(mm) (参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ) 5以上/DC500V 取付穴径(Φmm) 12.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V) DC12~24 寸法(Φ×mm) 19×20(ネジキリまで) 質量(g) 5 電源 DC12V/24V 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 5Aまで スイッチング方式 オルタネイト 取付穴径(Φmm) 推奨19 全長(mm) 40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 丸リング:樹脂製 種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 丸(突形) 端子形状 ねじ端子 フレーム 丸フレーム 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 機械的耐久性 500万回以上 短絡保護装置 Fuse 15A 条件付短絡電流 1000A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm) Φ24
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類 非照光式 ボタン形状 丸(平形) 取付穴径(Φmm) 22 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFに スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 150
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 非照光式 動作方式 オルタネイト 接点構成 1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番 EA940D-199
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類 非照光式 動作方式 オルタネイト 動作特性 オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 2.4/6.2 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 電流容量 3A125V.AC
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
689 税込758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類 照光式 ボタン形状 長角(平形) 取付穴径(Φmm) 16 ボタン部寸法(mm) 18×24 耐電圧(V/min) 充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃) -40~70 電気的耐久性 10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置 Fuse 1A 条件付短絡電流 1000A 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2) 誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g) 26 電圧(V) DC12~24 電源 DC12V/24V 寸法(Φ×mm) 22×40 取付穴径(Φmm) 推奨22 スイッチング方式 オルタネイト 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 20Aまで
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



形状 平形(金属リング) 種類 非照光式 保護構造 IP65防油形 ボタン形状 丸(平形) 端子形状 ねじ端子 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 オルタネイト 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 操作力(N) 約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 50万回 電気的耐久性 50万回 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 材質(リング) 金属 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min) 充電部とアースの間/AC2200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類 非照光式 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 10.2 接触抵抗(mΩ) 10以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 回路 SPST(2P) 電流容量 3A125V.AC 1A250V.AC
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 非照光式 ボタン色 クリーム 動作方式 オルタネイト 動作特性 オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm) 1.6 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 回路 SPST(2P) スイッチ特性 OFF-ON 電流容量 1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷