- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- オレンジコグベルトのおすすめ人気ランキング
オレンジコグベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「オレンジコグベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コグベルト」、「RCLA」、「耕運機 ベルト」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。
側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。
ベルト幅(mm)
16.5
有効ピッチ周長さ(inch)
29
ベルト高さ(mm)
9.0
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様
RECMF(コグ)
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
9.5
ベルト幅(mm)
16.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9
ベルト上幅(mm)
16.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト上幅(mm)
16.7
ベルト高さ(mm)
10.3
材質
ゴム
種類
Vベルト
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形
BX
ベルト上幅(mm)
16.6
ベルト高さ(mm)
11.5
材質(ベルト)
ゴム
使用限界温度(℃)
-30~+90
タイプ
ローエッジコグタイプ
種類
Vベルト
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
36
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7.0
ベルト上幅(mm)
12.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SB形
ベルト高さ(mm)
9.0
ベルト上幅(mm)
16.7
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効
材質
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様
HDPF
ベルト形
5(B)
屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
消費電力を低減できます。
従来のプーリーが使用できます。
コンパクトな設計ができます。
交換回数を少なくできます。
コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
ベルト形
AX
ベルト上幅(mm)
13.1
ベルト高さ(mm)
9
材質(ベルト)
ゴム
使用限界温度(℃)
-30~+90
タイプ
ローエッジコグタイプ
種類
Vベルト
電気抵抗値
6MΩ以下
角度(°)
36
寸法T(mm)
9.3
寸法W(mm)
16.5
寸法θ
40
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)
8.0
ベルト幅(mm)
12.5
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~+90
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別
SA形
ベルト高さ(mm)
7
ベルト上幅(mm)
12.7
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類
Vベルト