オーディオジャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
825件の「オーディオジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオジャック」、「オーディオプラグ」、「スナップリングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = パネルマウント。タイプ = ジャックソケット。ボディ向き = 垂直。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = 銀。定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = PBT。極数 = 3。。RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,240 税込1,364
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様 ミニピン Φ3.5 形状 オスーオス(ストレート型)3.5mm ブラック
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状 ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種 ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm) 152.4 ブラック 質量(g) 13 コネクタA 3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB ステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789 税込868
当日出荷

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状 6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷


仕様 終端1 = メス RCA (1)。終端2 = オス 1 / 4インチ モノ (1)。タイプ = オーディオ。タイプから変換 = RCA。タイプへ変換 = 1 / 4インチ モノ。ジェンダーから変換 = メス。ジェンダーへ変換 = オス。終端1コネクタ数 = 1。終端2コネクション数 = 1。ボディ向き = ストレート。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。。フォノソケット - 0.25インチモノジャック. フォノプラグを0.25インチモノソケットに接続します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
530 税込583
6日以内出荷

Φ3.5ステレオミニプラグとミニジャックが作れます。
使用電線 2芯シールド線
1個
249 税込274
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 3.5 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ステレオジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。コンタクト材質 = 真鍮。最低使用温度 = -20℃。極数 = 3。。RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷


仕様 ジェンダー = オス。サイズ = 6.35 mm。取り付けタイプ = ケーブルマウント。タイプ = ジャックプラグ。ボディ向き = ストレート。コンタクトめっき = ニッケル。ハウジング材質 = 真鍮。色 = ナチュラル。コンタクト材質 = 真鍮。極数 = 3。。商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,630 税込3,993
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線 1芯シールド線(04-0356)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)