オートクレープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
276件の「オートクレープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートクレーブ 小」、「小型滅菌器」、「煮沸消毒器」などの商品も取り扱っております。
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 制御方式 マイコン制御式 使用圧力(MPa) 滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa) 0~0.4(ブルドン管式) 付属品 網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm) 250×250×426 内寸法(mm) Φ150×220 アズワン品番 2-8059-01 質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×426 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別 左扉 右ハンドル左開き
1台
128,000 税込140,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
付属品 ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個 材質 缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装 質量(kg) 24 使用温度範囲(℃) 110~125(設定/0.1℃間隔) 容量(L) 缶体:22 電源(V) AC100(50/60Hz)/14A 使用圧力範囲(MPa) 0~0.16 安全装置 空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW) 1.4 寸法(Φ×mm) 缶体:230×460 ブレーカ 過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 外寸法(mm) 370×300×780 安全弁 ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa アズワン品番 6-9743-32 タイマー 1秒~99分59秒(デジタル温度調節) 圧力(MPa) 吹き出し:0.18
1台
312,000 税込343,200
翌々日出荷

材質 簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源 AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置 フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示 デジタル(1℃単位) 加熱方式 電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番 64-8272-92
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

SKメディカル電子ラボクレーブ
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品 網カゴ、棚板、排水チューブ(2m) 最高使用圧力(MPa) 0.245 安全装置 空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ 温度制御方式 マイコン制御式 圧力計 ブルドン管式0~0.4MPa
1個
279,800 税込307,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V) AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃) 105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa) 0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。 滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。 強制排気弁も備えています。
材質 (缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装 使用温度範囲(℃) 110~125(設定/0.1間隔) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.16 安全装置 空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯) ヒーター容量(kW) 1.0 ブレーカ 過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション) 安全弁 ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa タイマー 1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約14 制御方式 マイコン制御式 型番 NCC-1701B 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定 (115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm) 250×250×426 温度設定範囲(℃) 115/121 アズワン品番 2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
寸法(mm) 318×381×330 質量(kg) 5.4 使用圧力(MPa) 0.1 内容積(L) 8 電源(AC V) 110 50/60Hz 1250W ディスプレイ デジタルタイマー/温度表示 処理量 10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可 バスケット外寸法(mm) 229Φ×203
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷

仕様 缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約26 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 330×340×510 型番 NCC-16LVB 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定 (115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃) 115/121 アズワン品番 2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃) 121/132 外寸法(mm) 250×250×426 容量(L) 約4(缶体) 寸法(Φ×mm) 150×220(缶体) 電源(V) AC100(50/60Hz)500W 付属品 網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 仕様 【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品 取扱説明書・蒸しす・掃除ピン 作動圧力(kpa) 普通圧 98(2気圧)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様 缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約26 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 330×340×510 型番 NCC-16LV 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定 (121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃) 121/132 アズワン品番 2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品 網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約26 容量(L) 【缶体】約16 電源 AC100V 50/60Hz 1200W 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 330×340×510 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm) 【缶体】240×360 タイマー設定 (115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番 2-803-02-22 温度設定 115℃/121℃ 圧力計 ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa) 【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
379,000 税込416,900
15日以内出荷

1袋(20枚)ほか
1,604 税込1,764
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)オートクレーブカート
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。 キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質 (棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具 段数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 880×460×1053 ストッパー 対角ストッパー付 キャスター径(Φmm) 125 適合温度(℃) -10~150 RoHS指令(10物質対応) 対応 引出し なし
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1袋(100枚)
16,830 税込18,513
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m) 12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品 網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 材質 本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約14 容量(L) 【缶体】約4 電源 AC100V 50/60Hz 500W 制御方式 マイコン制御式 外寸(mm) 250×250×426 安全装置 空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 寸法(Φ×mm) 【缶体】150×220 設定温度(℃) 115/121 タイマー設定 (115℃)30~99分、(121℃)20~99分 アズワン品番 2-8059-02-22 圧力計 ブルドン管式、0~0.4MPa 圧力(MPa) (【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
290,000 税込319,000
15日以内出荷