- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- オートゲージ 時計のおすすめ人気ランキング
オートゲージ 時計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「オートゲージ 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンパワーアップ」、「オートゲージ 配線 タコメーター」、「オートゲージ ブースト計」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信、夜間秒針停止
仕様
電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質
ケース:樹脂、風防:ガラス
色
パールホワイト
直径(Φmm)
268
質量(g)
630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
268×50
使用電池
アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命
約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源
コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×75×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種
スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
丸型
寸法(mm)
Φ115
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
奥行(mm)
35
定格電流(A)
12V:1.33、24V:0.66
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PE
動作電圧
DC10V~DC30V
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質
プラスチック、ガラス(前面)
色
シルバー
直径(Φmm)
278
質量(g)
460
種類
掛時計
精度
±30秒
表示方式
アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
278×43
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池
単3乾電池×1本(別売)
電池寿命
約1年
取扱説明書
(3.3MB)
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計
○時刻自動修正
表示方式
アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
278×278×48
質量(g)
480
電池
単3×1(別売)
種類
掛け時計
タイプ
ステップ秒針
機能
夜間秒針停止機能
色
ホワイト
アズワン品番
65-1845-19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シックなブラックカラー。
夜間も見やすい大画面透過液晶時計。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池
リチウムコイン電池CR1616
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×75×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類
掛時計
表示方式
アナログ
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1
材質
(フレーム)プラ塗装仕上げ
色
シルバー
直径(Φmm)
350
質量(g)
890
精度
平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×44
電池寿命
約1年
連続秒針
○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種
スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能
電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×93×52
質量(g)
110
種類
置時計
表示方式
デジタル
電池
単4形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として
材質
プラスチック、ガラス(前面)
色
シルバー
直径(Φmm)
310
質量(g)
970
種類
掛時計
精度
±30秒
表示
上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度
表示方式
アナログ
機能
温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
電池寿命
約1年
取扱説明書
(4.0MB)
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様
●電源ハーネス長:1500mm。●両面テープ(30×20mm)付属。●液晶:通常液晶。●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)。●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)。●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)。●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA。●動作温度:-10~60℃。●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。
長さ(mm)
(電源ハーネス)1500
サイズ
●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×42×10.8
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(g)
710
種類
掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
305×46
使用電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
アズワン品番
64-6803-15
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷