- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- オートディスペンサースタンドsのおすすめ人気ランキング
オートディスペンサースタンドsのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「オートディスペンサースタンドs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートディスペンサー」、「スタンド式検温器」、「検温カメラ」などの商品も取り扱っております。
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質
アルミ合金
質量(kg)
約7
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容
本体×1、USBケーブル×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
寸法(mm)
約132×118×435
電源
USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離
約5~10cm
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
10~50
使用温度範囲(℃)
10~40
測定精度(℃)
±0.2
内容量(mL)
1000
吐出量
7段階調整
アズワン品番
65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)
120×131×1257.5
台座寸法(mm)
350×340×57.5
寸法(mm)
全体:350×340×1315
質量(kg)
8
材質
SPCC
電源
ACアダプター
関連資料
(1.1MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)
本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)
1250
測定範囲(℃)
35.1~43.0
精度(℃)
±0.3
探知・検出能力
体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)
37.5以上(変更不可)
モニタ
7インチ高解像度モニタ
搭載OS
LINUX
検知距離(mm)
500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様
推奨距離:約1cm~8cm
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質
ABS
寸法(mm)
98×153×60
電源
USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)
34~42.9
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品
非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)
約170×140×115
質量(g)
275
電圧(V)
DC5
測定範囲(℃)
34~45
測定速度(秒)
約0.5
使用環境温度(℃)
10~40(推奨15~35)
警報設定値
37.4℃
検知距離(mm)
50~100
測定精度(℃)
±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
自動式の消毒スタンドです。
付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、
スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さな
お子様にも安心してご利用いただけます。
ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。
店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。
赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。
噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。
噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質
ステンレス
質量(kg)
約4.4
底面サイズ(mm)
285×300
本体高さ(mm)
1425×1100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様
識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番
243-7814
質量(kg)
7.5
消費電力(W)
20
測定範囲(℃)
垂直30°、水平30°
使用電圧(V)
AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
252×136×26
測定時間(秒)
0.5以下
保証期間
1年間
周囲温度(℃)
16~40
モニタ
8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)
0.4以下
測定精度(℃)
±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
0.5秒で瞬時に表面温度を測定します。ワンアクションでアルコール除菌と温度測定が可能です。
非接触対応のセンサー感知オートディスペンサーで、手をかざすと適量の除菌剤が霧状に噴射されます。
用途アルコール消毒液の噴霧と温度測定に。
容量(mL)
除菌剤充填可能:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×1360~1650
寸法(縦×横)(mm)
表示ボード:240×325
供給電源
単2電池4本(別売)使用します。
1式
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品
スプレーボトル×1本
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
包装形態
段ボール箱
寸法(mm)
360×125×90
ケーブル長(m)
約0.5(推奨)
精度
±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)
0~40
人数
1人(同時測定可能)
モニタ
8インチ
最大解像度
800×1280(カラー画像モジュール)
電源
DC 12V/2A
動作温度(℃)
15~30
アズワン品番
65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)
0.5
測定距離(mm)
顔との測温:0.3~1
データ容量
3000件
画面サイズ
4.3インチ
外形寸法(mm)
227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)
80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源
充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
手をかざすだけ触れずに検温&除菌
配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない
高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る!
単4乾電池3本使用(別売)
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱入
寸法(mm)
約107×72×175
長さ(cm)
約1~5(推奨)
センサータイプ
赤外線センサー
測定範囲(℃)
32~42.9
分解能(℃)
0.1
測定精度(℃)
±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)
使用温湿度範囲
温度5~40℃、湿度≦85%
保存温湿度範囲
温度0~50℃、湿度≦85%
内容量(mL)
350
吐出量(mL)
約0.9
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容
スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質
アルミ、EPE、鉄
包装形態
無
寸法(mm)
約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)
80×80×46
電源
充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)
0.5
測定距離(mm)
顔との測温:0.3~1
データ容量
3000件
画面サイズ
4.3インチ
外形寸法(mm)
227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)
120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)
350×340×57.5
寸法(mm)
全体:350×340×1315
質量(kg)
8
材質
SPCC
電源
ACアダプター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷