オーニング 取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「オーニング 取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すだれ フック 網戸」、「オーニング」、「オーニング マグネット」などの商品も取り扱っております。
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様 ワタナベ オーニング用スイングハンガー トラスコ品番 834-5591 材質 PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g) 74 品名 スイングハンガー 2018年トラスコ掲載ページ 9 0810
1組
659 税込725
当日出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番 64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番 440-7610 材質 本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g) 27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm) 60 縦(mm) 35 横(mm) 55 適合厚さ(mm) 4
1個
479 税込527
当日出荷

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質 ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約20 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g) 59 トラスコ品番 440-7628 材質(本体) 六ナイロン樹脂 材質(取付金具) ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、ネジヘッド、ABS樹脂 奥行(mm) 15以上 横(mm) 55
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質 ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約30 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×7
1個(2個)
679 税込747
6日以内出荷

ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁 (金属)に。マグネット+すべり止めシート。W効果で強力固定。
材質 ナイロン樹脂、ネオジム磁石 質量(g) 約31 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4.4×3.5×11
1個(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性 超強力 材質 本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック 固定 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 ブラウン
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質 ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約38 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×4.5×8.5
1個(2個)
879 税込967
6日以内出荷