- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- オーバルカップのおすすめ人気ランキング
オーバルカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「オーバルカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レザークラフト 型抜き」、「ハードプラカップ」、「コロッケ型」などの商品も取り扱っております。
新素材の製菓製パン用型。
加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質
LCP樹脂(液晶ポリマー)
品名・タイプ
焼き菓子型
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-30
関連資料
(1.37MB)
内寸法(mm)
214×100×55
品名・タイプ
焼き菓子型
TKG品番
9-1080-0401
TKG品番(2017)
6-0957-0401
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30~280℃
材質
シリコン樹脂
品名・タイプ
シリコンカップ・型
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
デザートを引き立てる透明度の高いデザートカップです。耐熱性に優れ、湯煎焼きが可能です。別売の蓋は「アンジェラ用無地蓋」「アンジェラ用金線入蓋」が適合します。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。
熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
50×58×55
容量(mL)
95
品番
AP-H-585055
耐熱温度(℃)
110
入数
10
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
セルクルリング
材質
PP
耐熱温度(℃)
100~110
容量(mL)
95
サイズ(mm)
71ΦX42H
1パック(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、ブリキ製オーバルカップ型です。
材質
ブリキ
内寸(mm)
80×50×h19
底寸法(mm)
70×40
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
材質
スチール
容量(mL)
120
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
上内径×下内径×深さ(mm)
55×75×38
TKG品番
9-1073-2301
TKG品番(2017)
6-0951-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質
A-PET
寸法(mm)
50×58×8
電子レンジ
不可
1ケース(1枚×2400袋)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
透明性が高く耐熱性が高いカップです。
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】可(湯煎焼き)
材質
PC
寸法(mm)
50×58×H55
容量(mL)
95
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
130(湯煎焼きの場合)
1個(10個)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
熱々ドリンクに最適。紙製にこだわった二重断熱カップです。
ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
入数
50
鉢や小物入れとしても使えるブリキアイテム
水抜き穴(Φ2mm)付きで、プラカップを外すとそのまま鉢として使用可能
プラカップ付で鉢カバーや小物入れとして使用可能
オシャレなデザインで室内のインテリアとしても使用できます
材質
本体:鉄、プラカップ:PET、ハンドル:天然木
穴径(Φmm)
水抜き:2