オーバーフロー管のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
184件の「オーバーフロー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス オーバーフロー管」、「FRPオーバーフロー管」、「オーバーフロー 水槽」などの商品も取り扱っております。
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番 AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管
この商品はTSオリジナル商品です。
材質 ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール 全長(mm) 245
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法 外径Φ60.5 材質 (1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質 FRP+塩ビ 半透明・グレー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約25mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。
用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質 ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
1ケース(5個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約30mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質 SUS304 オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
用途住宅用ドレン 品番 AST-1など(推奨ストレーナー)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合 チーズ/TO-237A、TO-238A 材質 (目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。 ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
用途オーバーフロー管用カバー 適合管 VU25~50(オーバーフロー管)
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用 ホース長さ(m) 1 材質 PVC ホース内径(Φmm) 30 アズワン品番 64-6510-03
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリカ―ボネット製オーバーフロー管/ストレーナー/カバーの3点セット 排水口約40mm
用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー セット LG/LG
1個
1,498 税込1,648
当日出荷