オービス 探知機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
90件の「オービス 探知機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オービス」、「スピードガン」、「速度」などの商品も取り扱っております。
セルスターGPSレシーバー
新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く] 電源電圧(V) DC12 基本仕様 GPS搭載・データ更新無料 受信周波数 1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式 34chパラレル受信 動作温度範囲(℃) -10~65
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×19.5×49[突起部除く] 表示部 TN液晶 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料 受信周波数 【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ご使用中のレーダー探知機が光レーザー受信対応していない場合でも、AL-01をプラスで設置する事で光レーザー式オービスにも対応できます。 〈最速・広角レーザー受信〉AL-01はレーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載! どこよりも早く広角のレーザー受信が可能です。 〈<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>〉 レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。 ※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。 〈独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>〉 AL-01は、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 AL-01は、付属の接続コードを使用して、セルスター製の相互通信対応レーダー探知機の外部入力ソケットに接続できます。 AL-01は、シガーライター用DCコードが付属しているので、セルスター製のレーダー探知機が無くても単体でレーザー受信機として使用できます。 AL-01本体でLEDと音声で警告を行います。 〈日本製・安心の3年保証〉製品開発、設計、生産から品質管理まで全て国内の自社で行なっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品 シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書 本体質量(g) 311(レーザーアンテナ除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [リモコン]34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 272×19.6×80[突起部除く] 使用電池 [リモコン]リチウム電池 CR2016×1 送信出力 [無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数 [GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz。[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド。[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 [GPS受信部]34chパラレル受信。[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式。[レシーバー部]Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応) 対応 通信規格 [無線LAN]IEEE802.11b/g/n 周波数(GHz) [無線LAN]2.4帯 動作温度範囲(℃) 本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V) (内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品 サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g) 76 タイプ コンパクトタイプ 使用温度範囲(℃) -10~+65 本体サイズ(mm) 61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数 Xバンド、Kバンド 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

後付けレーザー受信。レーザー受信非対応モデルとの併用でレーザー受信が可能となります。 レーザー式オービスに対応!光と音声で受信したことをお知らせ! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 本製品をリヤに設置し、レーザー式オービス(後方受信)対応機種と接続すれば、セーフティレーダーの画面と音声で警告可能になります。 リヤへの接続例(後方レーザー対応) セーフティーレーダー/AR-33 AR-47LA ※後方設置には、別売オプションRO-123が必要です。
付属品 セーフティレーダー接続コード(3極DCプラグ/3.5m)、シガーライター用DCコード(3極DCプラグ/4.5m)、両面テープ(本体直付用)、両面テープ(リヤガラス用)、両面テープ(マウントベースダッシュボード用)、マウントベース、ボールジョイント、取扱説明書 本体質量(kg) 18.5 電源電圧(V) DC12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×38×23.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~+65
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
電源電圧 DC12V/24V 本体質量(g) 105g 表示部 MVA液晶 センサー 加速度センサー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104X21X54(突起部除く) 受信周波数 (GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 (GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃) -10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

光レーザー式オービスにも対応した270mmミラー型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5 質量(g) 本体:314[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85 コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:272×19.6×80[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料 使用電池 リチウム電池 CR2016×1 送信出力 11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド 受信方式 GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式 通信規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~65(UHF/VHF部:-10~60) 周波数帯域(GHz) 無線LAN:2.4
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

シガーソケットに挿すだけで使用可能。ゾーン30や事故多発地点などをLEDと音声でお知らせ。新交通規制【ゾーン30】対応。GPSで新型オービスにも対応。GPSデータ180,000件以上。最新データ無料ダウンロード更新。ガリレオ衛星受信対応で測位精度大幅向上。取締・検問データ60,000件以上
質量(g) 64.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×57×23.3(シガープラグ・突起部除く) 電源電圧(V) DC12 基本仕様 GPS搭載、最新データ無料 機能 ダイナミックスピーカーLED明るさ調整(昼、夜各4段階)オートディマー機能(時間帯でLEDの明るさを自動切替)おまかせ機能(簡単設定機能)ロードセレクト機能オートモード(高速・一般道自動切替)セーフモード(交通安全運動期間案内)時報機能お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)オープニング音 消費電流(mA) 200以下 受信周波数 1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯 適合車種 12V車 受信方式 パラレル33ch 動作温度範囲(℃) -10~60
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容 セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド 本体質量(g) 142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111.5×25×63.5[突起部除く] 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数 無線LAN:2.4GHz帯 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載 送信出力 無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 無線規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

光レーザー式オービス対応! 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固面テープ、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書 質量(g) 111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:104×21×56[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料 使用電池 リチウム電池 CR2016×1 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃) -10~65(UHF/VHF部:-10~60)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

光レーザー式オービス対応! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品 シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書 本体質量(kg) 111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応 使用電池 リモコン:リチウム電池(CR2016×1) 受信周波数 (GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 (GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アシステッドGPSによる高精度な位置情報。本体のボタンを長押しすると緊急通知メール(最大5カ所)。位置検索結果に対する補足情報(誤差円、経路)が表示できます。イベントリスト(最大1,000件)を表示します。あらかじめスケジュールを設定して、自動で位置検索できます。(曜日/時間/回数/エリアなど)。位置検索結果の際に指定したエリアへの入出確認もできます。エリアは多角形/円/四角/住所から設定できます。本体のボタンを2回押すと3分ごとに30回(合計90分間)自動で位置検索をします。1回約2時間の充電で約1ヶ月利用できる省エネ設計(ecoモード時)。本体の電源OFFは専用サイトからしか行えない安心設計。アプリ不要だから簡単操作
その他 【測位方式】GPS 寸法(mm) 約52×52×15 質量(g) 33 精度 (屋内)50m/(屋外)10m 使用周囲温度(℃) -20~60℃ 防水性 IP55 連続待受時間 約30日間
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ 4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V) DC12 本体質量(g) 315 取付寸法(mm) 55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA) (待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A) 3 画素数 130560画素(480×272) ケーブル長(cm) 50 電源コード(cm) 250 画面仕様 16:9(固定) 動作温度範囲(℃) -20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力 RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容 HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g) 180 寸法(幅W×高さH)(mm) (画面)127×69 使用温度(℃) -40~80 表示 スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V) DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×14×85 適合車種 ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm) 【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH) 10~95 駆動源 OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60) 【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

GPSを使用しない位置検索サービス。最小誤差50cmで必ず見つかる。SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します。特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得。GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能。携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能。1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計。自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)。街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)
寸法(mm) 約29×34×10.5(突起部除く) 質量(g) 約9 電波形式 特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh) 120 充電方式 マイクロUSB充電 アズワン品番 64-9313-64 連続動作時間 約1200時間(約1.5ヶ月)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・セルスターの超速GPS一体型レーダー探知機、 AR-38LCです。特徴。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズと独自のシステムを合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。新Kバンド対応。新GPSモジュール搭載!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応します!。リアルで、わかりやすいCG画像※で警告します。別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)※取締機の画像は固定です。快適なドライブをサポート!。逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、反則金データベースを更新、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」、MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示、高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。日本製・安心の3年保証
仕様 ●GPS受信部受信周波数(MHz):1575.42 1598.0625~1605.375●GPS受信部受信方式:32chパラレル受信●レシーバー部 受信方式:Low-IF image rejection architecture●レシーバー部 受信周波数:UHF 330~470MHz帯 VHF 154~162MHz帯●レーダー受信部 受信周波数:Xバンド、Kバンド●レーダー受信部 受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式 質量(g) 105 表示部 MVA液晶 センサー 加速度センサー 電源電圧(V) DV12/24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×21×54[突起部除く] 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

新型移動オービスMSSS受信対応モデル!!光レーザー式オービスにも対応!!取締方法の異なる2種類の移動オービスに対応した受信アンテナセパレート型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 本体、マウントベース(本体用)、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット(本体用)、ダッシュボード取付用両面テープ(本体用)、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書 質量(g) 本体:116[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85 コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:108×22.5×56[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料・移動式小型オービス対応 使用電池 リチウム電池 CR2016×1 送信出力 11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド 受信方式 GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式 通信規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~65(UHF/VHF部:-10~60) 周波数帯域(GHz) 無線LAN:2.4
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

大切な人の行動をスマホでみまもり 「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」 お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。 小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。
仕様 充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 付属品 製品本体、USBケーブル(Type-C~Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください ホワイト 質量(g) 60 寸法 約52×52×20.2 方式 L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式 LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池 充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴 IPX7/IP6X 充電時間(分) 約300 適用領域 ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子 USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷