オールマイティのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
711件の「オールマイティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オールマイティソケット」、「コンクリート研磨ディスク」、「超音波ドリル」などの商品も取り扱っております。
多用途!いろいろ使える!
用途サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。 粒度 ♯60 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 外径×穴径(Φmm) 約100×15 取り付け工具 100mm用ディスクグラインダー
1枚
879 税込967
当日出荷

ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状 ローカット 機能 軽量/クッション性/通気性 材質(甲) 人工皮革・合成繊維 材質(底部) ゴム底 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状 ローカット 材質(底部) ゴム革 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W) 60 電源 AC90~240V(50/60Hz) 質量(kg) 4.5 出力(W) 45 周波数(kHz) 発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200.5×277×170 LCD仕様 4.3"TFTタッチパネル
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状 ローカット 甲被タイプ ダイヤル式 靴タイプ スニーカー
1足
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W) ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V) MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V) 本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg) 4.5 出力(W) 45MAX 周波数(kHz) (発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200.5×277×170 周波数 調整:自動追尾式 LCD仕様 4.3インチTFTタッチパネル 出力調整 無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート 種別 低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料 主成分 アクリルシリコン樹脂 主な用途 木部、コンクリート、トタン、鉄部 膜厚(μm) 25~30 塗布方法 はけ・ローラー 使用量 100~300g/m2 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 希釈率(%) 0~15 特性 耐候、耐久、トップコート ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 5℃:5時間以内、20℃:3時間以内 危険物の性状 非水溶性 つや 艶有
1缶(15kg)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

そのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。
用途花・野菜 適合作物 花、野菜
1袋(4L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ 静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
形状 ミドルカット 機能 軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性 甲被タイプ マジックタイプ 規格 JSAA規格 A種 材質(甲) 人工皮革・合成繊維・合成皮革 靴タイプ スニーカー 材質(底部) ゴム底 足幅 EEE 標準質量(g/片足) 約395(26cm)
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)フットコントローラー
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種 AM3 質量(g) 220 コード長さ(m) 1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×65
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。
用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装 規格 JIS K 5551 C種 主成分 さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、鉄 膜厚(μm) スプレー:120、はけ:60 密度 1.3g/mL 塗布方法 スプレー・はけ・ローラー 使用量 スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10 特性 プライマー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間 危険物の性状 非水溶性
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランスよく配合した保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。
用途花・野菜 適合作物 花、野菜 容量(L) 12 寸法(縦×横×高さH)(cm) 50×33×9
1袋(12L)
819 税込901
7日以内出荷

神東塗料さびコート
鋼構造物の塗替え塗装には、旧塗膜の種類やさびの発生状態、素地調整方法(ケレン)の制約、塗装方法など様々な条件があるため、これらの条件に適性のある塗料を選択する必要があります。「さびコート」は旧塗膜適性や悪素地適性に優れるため、十分なケレンが確保できない塗替え塗装において、優れた性能を発揮するオールマイティプライマーです。
用途一般鉄骨・プラント設備・鋼製煙突・鋼製タンクなど鋼構造物塗替え塗装 規格 JIS K 5551 C種 主成分 さび浸透形特殊変性エポキシ樹脂塗料 主な用途 鋼、鉄 膜厚(μm) スプレー:120、はけ:60 密度 1.3g/mL 塗布方法 スプレー・はけ・ローラー 使用量 スプレー:490g/m2、はけ:190g/m2 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:85%以下 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) エアレス:0~15、はけ・ローラー:0~10 特性 プライマー ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 (指触)5℃:(4)時間、10~20℃:4(3)時間、30℃:2時間、(歩行可能)5℃:(2)時間、10~20℃:1(1)時間、30℃:1時間、(完全硬化)5℃:(7)時間、10℃:10(7)時間、20℃:7(5)時間、30℃:5時間 危険物の性状 非水溶性
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あかぎ園芸花と野菜の土
そのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイティな培養土。
用途花・野菜 適合作物 花、野菜 容量(L) 3 寸法(縦×横×高さH)(cm) 38×27×6
1袋(3L)
339 税込373
7日以内出荷

12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。 作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。 寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。 高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です) 【その他機能】 接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路
用途ジャンプスターター セット内容 本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック 幅(mm) 296 高さ(mm) 420 質量(g) 6620(本体:4840) 奥行(mm) 99 定格電圧(V) 12/24 保存温度(℃) -20~60 最大出力 12V 900A/24V 1200A 動作温度(℃) -20~60 適合排気量(cc) 【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
用途チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。 適合作物 球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス) 仕様 天然素材・肥料入り
1袋(5L)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POE&PVE蛍光式リーク検知システム この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A& R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。
質量(kg) 1.5 寸法(cm) 8×21×25 キット内容 SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg~11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個 危険物の類別 非危険物
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷