- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- カシメパンチのおすすめ人気ランキング
カシメパンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「カシメパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カシメパンチセット」、「カシメプライヤー」、「カシメ道具」などの商品も取り扱っております。
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質
特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:10
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約13
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合
9mm用
エスコ品番
EA576MS-1
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(g)
本体:105、台:130
台座寸法(mm)
Φ35×17
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質
ニッケルメッキ
セットでお求めの後の補充が可能パーツ。
あらゆるサイズ、種類の玉に対応しています。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
337-0518
セット内容
打棒、ハトメ棒、台座
材質
鉄、ニッケル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
釘袋・腰袋・カバンの補修、補強に。
ベルト・レザー類の金具の取付にも最適。
質量(g)
249
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1個
¥8,480
税込¥9,328
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
頭径(mm)
6
下穴径(Φmm)
2.5
厚さ(mm)
1.5~3.5迄
足長(mm)
6
1セット(30組)
¥399
税込¥439
当日出荷
大カシメに対応しています。
仕様
頭径9mmに使用
穴径(Φmm)
9
長さ(cm)
9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
全長(mm)
195
適合
ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))
セット内容
パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)
材質(ハトメ)
極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質
ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番
808-1907
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×162×24
穴あけ能力
PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)
4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容
【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)
122×140×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷