- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- カシメ両面のおすすめ人気ランキング
カシメ両面のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新276件の「カシメ両面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具 手芸」、「ネジ式ギボシ」、「手芸用カシメ」などの商品も取り扱っております。
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに
材質
真鍮
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面カシメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
トラスコ品番
337-0518
セット内容
打棒、ハトメ棒、台座
材質
鉄、ニッケル
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
サイズ
中
頭径(Φmm)
7
足長(mm)
8
材質
スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
接着剤以上の強度が必要となる部分の結合に使うカシメ鋲です。主にデザイン上存在する表面のリベットとして多く使用されています。
材質
真鍮
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質
真鍮製
紐通しの穴の補強や装飾に。保管に便利なプラケース入り!。・サンコッコー両面ハトメ用
用途小物の紐通しなどに
材質
鉄
1個
¥8,480
税込¥9,328
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直径(Φmm)
(足)約105
頭径(Φmm)
4.5
足径(Φmm)
5
打ち具が要らず、マイナスドライバーで取り付けられるネジ式です。
材質
真ちゅう
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質
真鍮製+金ブロンズメッキ
頭径(mm)
9
下穴径(Φmm)
3
頭径(Φmm)
7
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
頭径(Φmm)
6
足長(mm)
9
直径(mm)
約2(足)