- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- カスガイのおすすめ人気ランキング
カスガイのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「カスガイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カスガイ 金物」、「コの字杭」、「カスガイ ツライチくん」などの商品も取り扱っております。
材質
JIS G 3532 SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質
鉄
表面処理
無し
材質
スチール
表面処理
ユニクロメート
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)
松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
規格
Zマーク金物
用途木材の接合や補強に。
幅(mm)
137
線径(Φmm)
6.7
脚長さ(mm)
30
エスコ品番
EA945VK-4
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
55
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。
先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。
金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。
逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。
材質
JIS G 3505 SWRM10相当
使用方法
ハンマーで交互に叩き入れます。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質
JIS・G3532 SWM-N
断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
材質
JIS G 3505 SWRM10または相当材
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
太さ(mm)
4.5
足長H(mm)
40
材質
JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当
寸法(mm)
5×120×40
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥43
税込¥47
当日出荷
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ショートタイプ
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質
鉄 ユニクロメートメッキ
太さ(Φmm)
6
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)
太さ:4.5
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
足長H(mm)
40