- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- カセットガスインバーター発電機のおすすめ人気ランキング
カセットガスインバーター発電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「カセットガスインバーター発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 LPG」、「正弦波 インバーター 発電機」、「ガスボンベ 発電 機」などの商品も取り扱っております。
災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。
一般家庭の電力をまかなえるパワー
LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。
エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに
付属品
プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60 切替式
排気量(mL)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×235×400
使用燃料
液化ブタン
騒音値(dB)
68
連続使用時間(時間)
1~2
エンジン形式
空冷4サイクルガスエンジン
始動方式
リコイルスターター
出力仕様
交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口
ガス容量(g)
ボンベ2缶
点火プラグ
NGK CR7HSA
1台
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
カセットガスで発電!
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転
誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。
ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に
付属品
ヒーター用電池ボックス、バーハンドル、点火プラグレンチ、ドライバー
定格電圧(V)
(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
本体質量(kg)
16.1
使用燃料
カセットガスボンベ(JIA認証品2本)
騒音値(dB)
67~61
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約1~2(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×250×410
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
エンジンオイル容量(mL)
310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)
関連資料
(27.91MB)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×442×944
燃料
ブタン(カセットボンベ)
定格電流(A)
9
乾燥質量(kg)
19.5
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ホンダ GXH57T
力率
1
定格出力(kVA)
0.9
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
84(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
カセットボンベでかんたん操作の発電機です。エンジンオイル量を検知する機器が内臓されており、使用中エンジンオイルの量が少なくなると、オイル警告ランプが転倒し、エンジンの運転を停止します。燃料補給はカセットボンベ2本をセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。照明・テレビ・電動工具などの電気機器にも使用できます。
用途インバータ発電機。
仕様
交流コンセント数2・アクセサリーソケット数1・USB出力端子数2
周波数(Hz)
50/60(切替式)
定格
電圧・電流/USB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)
100、アクセサリーソケット:12
定格電流(A)
10、アクセサリーソケット:5
排気量(mL)
60
騒音値(dB)
約68
連続使用時間(時間)
1~2
エンジンタイプ
空冷4サイクルガスエンジン
ガス容量(g)
500(カセットボンベ2缶)
定格出力(kVA)
1
点火プラグ
NGK-CR7HSA
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。
使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。
オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。
エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。
付属品
プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書
質量(kg)
約12
周波数(Hz)
交流:50/60(切替式)
定格
電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W)
定格電圧(V)
交流:100、アクセサリーソケット直流:12
コンセント個数
交流:2
本体寸法(mm)
W425×D235×H400
定格電流(A)
交流:10、アクセサリーソケット直流:5
使用燃料
液化ブタン
騒音値(dB)
約68
連続使用時間(時間)
約2~1
交流定格出力(kVA)
交流:1.0
エンジン形式
空冷 4 サイクルガスエンジン
保証期間
1年
始動方法
リコイルスタータ
ガス容量(g)
500g(カセットガスボンベ2缶)
端子数
USB出力:2個
アズワン品番
64-8883-24
点火プラグ
NGK CR7HSA
ソケット
アクセサリー:1個
排気量
60ml
取扱説明書
(7.76MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
燃料タンク容量(L)
2.6
トラスコ品番
818-4617
定格電流(A)
(交流)9、(直流)5
本体質量(kg)
14
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
65~68
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)
0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×255×398
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K60i(60CC)
スパークプラグ
A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式
リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)
310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(9.5MB)
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)
約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
騒音レベル(dB(A))
48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
仕様
4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付
タイプ
超低騒音型
定格電圧(V)
交流/100、直流/12
定格電流(A)
交流/9、直流/8
定格周波数(Hz)
50/60
使用燃料
無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
450×240×380
乾燥質量(kg)
12.7
燃料タンク容量(L)
2.5 [赤レベル]
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
定格出力(kVA)
0.9
エンジンオイル容量(mL)
320
グリーン購入法
適合
カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
寸法(mm)
262×365×524
質量(kg)
19.5
タイプ
JN
燃料
カセットボンベ(250g)×2本
騒音値(dB)
79~84(A)/Lwa
定格出力
AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。
集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。
良質な電気を供給。
定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。
静粛性と長時間運転を両立。
基本機能の充実。
定格周波数(Hz)
50/60(切替式)
燃料タンク容量(L)
4.2(赤レベル)
寸法(mm)
プラグキャップ/0.6~0.7
形式
多極回転界磁形
コンセント個数
交流/20A×2個、直流/1個
エンジン部総排気量(mL)
79
周波数許容変動
0.1%以下(整定)
冷却方式
強制空冷式
全長×全幅W×全高(mm)
490×280×455
乾燥質量(kg)
20
潤滑方式
強制飛沫式
連続運転時間(h)
約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル)
エンジンタイプ
空冷4サイクル、ガソリンエンジン
スパークプラグ
NGK- BPR6HS
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8(並列接続時/30)
定格出力(kVA)交流/直流
1.6/3.0(並列接続時)
定格電圧(V)交流/直流
100/12
点火方式
CDI
保護装置
交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター
エアークリーナー
半湿式(ウレタンフォーム)
エンジン形式
(調速機形式)電子制御式
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバーター式
力率
1
駆動方式
エンジン直結
電圧変動
3%以下(整定)
騒音値(dB(A)/7m)
51.5~61(1/4負荷~定格負荷)
エンジンオイル量(mL)
(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30)
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)
グリーン購入法
適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100、(直流)12
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
プラグ
A5RTC(TORCH) CR5HSB(NGK)
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
トラスコ品番
206-0015
質量(kg)
20
使用温度範囲(℃)
-10~40
燃料
LPG(プロパンガス)
定格電流(A)
9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×330×390
連続運転時間(h)
約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式
三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率
1
定格出力(kVA)
0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)
60
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。
専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
定格電流(A)
(交流)16、(直流)8
交流定格出力(kVA)
1.6
トラスコ品番
818-4618
定格周波数(Hz)
50/60切り替え
本体質量(kg)
22
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
65~59
燃料タンク容量(L)
4.6
プラグ
A5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)
約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×293×467
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC)
スパークプラグ
A5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK)
始動方式
リコイルスターター方式
エンジンオイル容量(mL)
380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
トラスコ品番
206-0014
質量(kg)
22
使用温度範囲(℃)
10~40
燃料
LPG(ブタンガス)
定格電流(A)
9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
400×330×390
連続運転時間(h)
約1(ボンベ 250g×2本)
エンジン形式
三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率
1
定格出力(kVA)
0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)
60
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
トラスコ品番
116-5323
全長(mm)
42
質量(kg)
14
全幅(mm)
43
全高(mm)
21
1セット(36本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。
燃料タンク容量(L)
3.9
付属品
直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)
質量(kg)
20
交流電圧(V)
単相100(50/60Hz)切替式
直流電圧(V)
12
排気量(mL)
79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×290×460
使用燃料
無鉛ガソリン
騒音値(dB)
70/7m4方向平均定格負荷
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
交流電流(A)
16
直流電流(A)
8
始動方式
リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
1.9(2.6)/3600
点火プラグ
TORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ガス発電機だから非常時に威力を発揮します。
インバータ制御で安定した電力を供給します。
2002年から業界初のガス燃料ポータブル発電機として販売を開始。
停電・火災時の非常用電源やアウトドア・イベント等の電源として注目されています。
燃料がカセットガスボンベやプロパンガスボンベなので燃料の保管、交換が簡単、安心、安全で、初心者でも扱いやすく設計されています。
燃料腐食による始動不良、運転不調がありません。
多極オルタネータを採用したことにより、小型軽量化が実現しました。
また、小型軽量化により全閉型構造の実現が可能となり、防音性が格段に向上しました。
(国土交通省指定97年規制 超低騒音型建設機械準拠レベル)
大型ハンドル付で持ち運びが便利な形に仕上げました。
インバーターの採用により、商用電源と同等の高品質な電気の供給が可能になりました。
最大出力は定格ベースで同クラス最大の900ボルトアンペアを実現しました。
MGC901GBは、カセットガスボンベ2本で約1時間以上の連続運転、MGC901GPは、プロパンガスボンベ(5キログラム)1本で約10時間以上の連続運転が可能です。
オプションの並列運転ケーブルを使用すると、2台繋げての運転が可能となり、最大出力1800ボルトアンペアを供給します。
(1台の発電機から取り出せる最大出力は、1500ボルトアンペアになります)
国内排ガス3次規制に対応しています。
仕様
並列運転:オプション
形式
多極回転界磁形単相交流発電機
定格電圧(V)
100/12
定格周波数(Hz)
50/60切替式
騒音値(dB)
91(3/4負荷)
エンジン部総排気量(mL)
79.6
定格出力
交流900VA/直流100W
全長×全幅W×全高(mm)
400×330×390
スパークプラグ
BPR6HS
定格電圧(V)交流/直流
100/12
電流(A)交流/直流
9.0/8.3
エンジン形式
空冷4ストロークOHVガソリンエンジン
始動方式
リコイル式
励磁方式
自己励磁式
電圧調整方式
インバータ式
力率
1
オイルセンサー機能
あり
潤滑油
エンジンオイルSAE10W-30 API分類SE級以上
潤滑油量(L)
0.4