- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- カセットガスジュニアのおすすめ人気ランキング
カセットガスジュニアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「カセットガスジュニア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベミニ」、「イワタニ カセットガス ジュニア」、「カセットガス」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
使用ガス
LPG(液化ブタン)
ガス容量(g)
120
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
カセットガス式タイプ。
容量(g)
120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
使用ガス
LPG(液化ブタン)
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式
カセットガス式
材質
容器:ブリキ鋼板キャップ:PE
質量(kg)
0.2
TKG品番
9-2124-1101
TKG品番(2017)
6-1958-1001
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
容量(g)
120
種別
マイコンロ・ミニ用
EBM品番
3098610
1セット(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)
6.5
全長(cm)
20
使用ガス
LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ
カセット式
仕様
LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
TKG品番
9-0776-0801
TKG品番(2017)
6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
セット内容
エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)
190
本体質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
対応
逆さ使用可
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
カセットガス式タイプ。
容量(g)
250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
使用ガス
LPG(液化ブタン)
TKG品番
9-2123-0701
TKG品番(2017)
6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷