- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- カセットコンロ ボンベのおすすめ人気ランキング
カセットコンロ ボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「カセットコンロ ボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスコンロボンベ」、「カセットボンベミニ」、「アイコンロ」などの商品も取り扱っております。
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)
6.5
全長(cm)
20
使用ガス
LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
「カセットガス式タイプ」小箱,□10
取付方式
カセットガス式
材質
容器:ブリキ鋼板キャップ:PE
質量(kg)
0.2
TKG品番
9-2124-1101
TKG品番(2017)
6-1958-1001
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
使用範囲
最大36cmまで
外寸(mm)
330×510×130
カセットガス式タイプ。
容量(g)
250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×198
使用ガス
LPG(液化ブタン)
TKG品番
9-2123-0701
TKG品番(2017)
6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質
本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス
形状
【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの
質量(kg)
2.5
色
ブラック
消費電力(W)
1,400
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×360×45
寸法(cm)
【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22
タイマー
1~9時間59分
火力調節
加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)
安全機能
なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能
寸法(Φcm)
【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
トラスコ品番
775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
使用ガス
LPG(液化ブタン)
ガス容量(g)
120
ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ
GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)
1100
取付方式
カセット式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×205×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
口数
3
接続口径(Φmm)
9.5
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式
カセット式
成分
イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番
365-0693
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分
プロパン、イソ、ノマル
取付方式
カセット式
容量(g)
250
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg
寸法(mm)
345×280×95
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)
330×620×H140
下枠(mm)
Φ450×H185
耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
341×283×129
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
376×341×136
質量(kg)
本体:約2.4、ケース付:約3.6
発熱量(kW[kcal/h])
最大3.3[2800]
連続燃焼時間(分)
約75
点火方式
圧電点火方式
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式
マグネット方式
使用ガス
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
付属品
専用キャリングケース
適合サイズ(cm)
鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:342×268×22
質量(kg)
約4.5
材質
本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])
最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)
約120
点火方式
圧電点火方式
安全装置
圧力感知安全装置、他
着脱方式
容器:マグネット方式
使用ガス
イワタニカセットガス
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1組(250g×3本)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷