カセットプレイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「カセットプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットデッキ」、「MDプレーヤ」、「スピード調整機能」などの商品も取り扱っております。
わかりやすい日本語表示で、マイクが使えるコンパクトなステレオラジカセ。
付属品 電源コード、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 約900(乾電池含まず) 電源 AC100V/単2形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×100×125 (ハンドル収納時) 機能 【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、内蔵マイク、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力 (実用)720mW+720mW スピーカーユニット 5.7cm(4Ω)×2 電池使用時間(時間) テープ再生約18時間/ラジオ受信約65時間
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他 録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ 付属品 両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 材質 本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g) 266 電源 単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×39×85 機能 カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能 電池寿命(時間) カセット連続使用約3時間(マンガン使用時) スピーカー 36mmスピーカー×2 端子 イヤホン端子、DC3V端子 周波数帯域(AM)(kHz) 530~1600 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品 電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg) 2.3(電池収納時) 出力(W) 1.7+1.7 消費電力(W) 11 電源 電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×140×212 対応フォーマット (再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間) (FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 1 スピーカーサイズ(mm) フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子 ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かさばるテープをデジタル保存でスッキリ!パソコン不要! 気になるラジオ放送をデジタル保存 忘れたくないことをメモ録!メモ代わりにサッとデジタル保存 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
付属品 両耳イヤホン 質量(g) 237 電源 単三乾電池×2本(別売)、DC5V(AC/DCアダプター別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×85×39 機能 カセットプレーヤー/再生・停止・巻き戻し・早送り、MP3レコーダー/再生(1曲リピート・全曲リピート)・停止・戻す・送る・録音 入力端子 外部マイク入力端子 記録ファイル形式 MP3・128kbps 受信周波数 AM:530-1605kHz(オートスキャン方式)、FM:76-108MHz(オートスキャン方式) 対応メモリーカード microSDカード(16GB以下) スピーカーサイズ(mm) 45
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様 サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1 セット内容 ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm) 電源 単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V) 対応OS Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 記録方式 WAV、MP3、WMA インターフェース USB2.0 使用時間 3時間※アルカリ電池使用時 コネクタ オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス 取扱説明書 あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様 サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容 USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源 UBSバスパワー(DC5V) 記録方式 MP3 対応メディア 32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタ オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロット USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×209×108(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様 対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源 単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式 MP3 使用時間 テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲 【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア 8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー 50mm ×1(8Ω 1W) コネクタ マイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロット microSDカードスロット アンテナ FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流 380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg) 1.7 シルバー 消費電力(W) 10、待機時1.4 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W) 1+1 (総合2) 対応 FM補完放送対応 受信周波数 (FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 29×22.4×14.7 再生形式 音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×65×152 質量(kg) 約1.2(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源 AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W) 実用:2+2 本体質量(g) 約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m) 約1.5 電池寿命(時間) (日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×211×141 入力端子 Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数 AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

わかりやすい日本語表示 スリム&コンパクト すっきりと折りたためるハンドル 勉強やお稽古に役立つ内蔵マイク
付属品 ACアダプター、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 約610(乾電池含まず) 電源 AC100V/単3形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×91×125 機能 【チューナー部】AM/FM ワイドFM対応、【共通部分】ヘッドホン端子、マイク端子、 【カセット部】対応テープ(ノーマルテープ)、オートストップ 最大出力 (実用)1.3W スピーカーユニット 7.6cm(4Ω)×1 電池使用時間(時間) テープ再生約12時間/ラジオ受信約35時間
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ダブルラジカセ
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。 ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。 マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。) 分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他 内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル 付属品 取扱説明書、電源コード 質量(kg) 約1.9 電源 AC100V/単1乾電池×6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×140×154 機能 ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング スピーカー 2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm) 入出力端子 外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子 メモリカセット Aデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

基本的な機能に絞った使いやすい再生専用カセットプレーヤー 大勢で聞くときに便利なスピーカー付き ベルトクリップがついているので外出時の持ち運びにも便利!
付属品 両耳イヤホン 質量(g) 160 電源 単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×92×42 機能 再生(モノラル)・停止・巻き戻し・早送り スピーカーサイズ(mm) 40
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ラジオ付きテープレコーダー
FMワイドバンド対応ラジオ付きカセットテープレコーダー。 オートリバース機能搭載で、再生時は自動的にA面からB面に切り替わります(録音時は片面オートストップです)。 本体にマイク内蔵だから、英会話やカラオケなどのお稽古にも便利にご使用いただけます。 デジタル時計でアラーム機能搭載。 コンパクトで持ち運びしやすく使い勝手のよい1台です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×32×91(曲線部除く、曲線部含む38) 質量(g) 約260(電池含まず) 電源 DC3V 単3乾電池×2(別売) 機能 【テープレコーダー】オートリバース・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 口径(Φmm) 約40×2(モノラル出力) ヘッドフォン端子 Φ3.5(ステレオイヤホン対応、出力はモノラル) 付属品 イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生 PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。 便利な再生機能 CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。 語学練習にも役立ちます。 ワイドFM対応 AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。 使える外部入力端子 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品 電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W) 18 最大出力(W) 1.5+1.5 周波数(kHz) 44.1 チャンネル数 2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×128×223(突起物含まず) 対応メディア CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) 入力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック 受信周波数 FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz 出力端子 ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック Bluetooth Ver 5.0 通信距離(m) 約10 スピーカーサイズ(mm) Φ65コーン型×2 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様 (接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容 本体、電源コード、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 約4 電源 AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。 ケーブル長(m) 約1.5 周波数範囲(Hz) 【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000 使用時間 テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 サンプリング (レート)44.1kHz 対応メディア USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32 保存形式 USBメモリ 接続端子 (メモリー)USB Aポート スピーカー 1W 音声記録 MPEG-1(mp3) アンテナ FM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ 記録時間 約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合 テープ (対応)ノーマルポジション(Type I) 受信局 FM:76~108MHzAM:530~1600kHz 音声入力 カセットテープ+マイク入力 適合容量(GB) (メディア)32
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ 付属品 電源コード、取扱説明書/保証書 質量(kg) 1.3 グリーン 電源(V) AC:100 50/60Hz 周波数(kHz) AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.7×8.8×16.2 周波数(MHz) FM受信:76~108
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

。高出力ネオジウムスピーカーとBluetooth受信機能を搭載した、高音質ミニCDラジカセ。厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載:スピーカーの性能を左右する磁石に、フェライト磁石の10倍以上の磁力をもつネオジウム磁石を採用。高能率化とともに、入力信号に対するスピーカーのレスポンスが向上しました。ネオジウムスピーカーは従来のフェライトスピーカーに比べて入力への反応が早く、透明感のある音質となり、原音の再現性が高くなります。また、ネオジウム磁石の採用にあわせ、スピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えることで、周波数特性を改善し、厚みのある音質に仕上げました。Bluetooth機能搭載、迫力のサウンドで聴くことができます。カセットテープが良く見えるデカ窓と押しやすいピアノスイッチ。レジューム機能搭載。東芝エルイートレーディング株式会社の製品です。
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷