- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- カットマシンのおすすめ人気ランキング
カットマシンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新170件の「カットマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウレタン切断」、「バンドソー アマダ」、「カッティングマシン」などの商品も取り扱っております。
切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。
用途CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。
トラスコ品番
149-6951
幅(mm)
810
質量(kg)
190
高さ(mm)
1600
出力(kW)
0.75
奥行(mm)
560
電源(V)
三相200
テーブル寸法(mm)
横500×奥行435
切断能力(mm)
厚さ200×奥行295
鋸刃(mm)
5~13
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
形状
片丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能
0.025mm/step
幅(mm)
385
奥行(mm)
203
高さ(mm)
215
最大作画範囲
200×3000mm
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
412-5436
対応OS
Windows10
カット速度
最大120mm/sec
インターフェイス
USB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)
発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲
湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)
100
最大消費量(VA)
約25
発振周波数(kHz)
40
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
材質
安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)
4
形状
平刃
質量(g)
10
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源
AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)
0.025/step
インターフェース
USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
材質
安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)
4.0
形状
丸刃
刃長(mm)
30
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.07
材質
コバルトハイス(高速度鋼)PM
寸法(mm×m)
210×10
厚さ(mm)
最小メディア:3
寸法(mm)
動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)
5.7
消費電力(W)
25
対応OS
Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
642.2×124.2×176.4
機能
トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数
装着可能なペン:2本
インターフェース
USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境
10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源
AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)
300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
最高使用圧力(MPa)
70
付属カップラ
VC-70-R3
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
トラスコ品番
852-1802
材質
安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)
4.0
形状
丸スクイ刃
質量(g)
10
刃長(mm)
30m
刃幅(mm)
9.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
用途平板カット
仕様
刃物付き
適合機種
MW-50
1セット
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
コーナーなどに使いやすい先細タイプ
用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に
適合
OISマーク付商品に取付け可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
厚さ(mm)
最大メディア:2
寸法(mm)
動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)
2
色
ホワイト
消費電力(W)
23
対応OS
Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×163×124
機能
トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数
装着可能なペン:1本
インターフェース
USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境
10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源
AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料
(0.31MB)
最大速度(mm/sec)
100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷