カップブラシ ナイロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
172件の「カップブラシ ナイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サビ取り インパクト」、「電動ドリル ブラシ」、「錆落としドリル」などの商品も取り扱っております。
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材 鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm) 6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容 (エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質 ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 適合材 金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm) 3 摘要 仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 軸長(mm) 36 使用工具 マイクログラインダー 線径(Φmm) ナイロン0.2
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm) グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。 ブラシ長(mm) 60 軸径 6.35 材質 ナイロン線(ナイロン66) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 金属・非鉄金属、樹脂など
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに 外径(mm) 22 軸径(Φmm) 2.34 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 材質 ナイロン不織布 適合材 金属、木材、樹脂
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。 材質 特殊鋼
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質 グリット線 軸径(Φmm) 6.35六角軸(インパクト対応軸) 寸法(mm) 75 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ カップ型 適合材 HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 ナイロン 軸径(inch) 1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ブラシ寸法(mm) 外径:15、線径:0.5、毛丈:30
1個
695 税込765
当日出荷

様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。 材質(ブラシ部) 鋼線(銅メッキ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30 線径(Φmm) 0.3 六角対辺(mm) 6.35 軸径(Φmm) 6.35
1セット(3個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm) 25 直径(Φmm) 30 軸径(Φmm) 6 線径(Φmm) 0.3 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.3 材質(ブラシ部) 鋼硬線 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒型形状により狭い範囲の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 毛丈(mm) 27 外径(Φmm) 15 六角対辺(mm) 6.35 全長(mm) 78 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸長(mm) 25 線径(Φmm) 0.3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm) 15 質量(g) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属面 六角軸シャンク径 6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)