カプトンフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「カプトンフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプトン シート」、「カプトンテープ」、「ポリイミド板材」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm) 297 テープ幅(mm) 210 テープ長さ(m) 0.297 サイズ(mm) A4サイズ
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m) 20
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10枚)
4,040 税込4,444
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を飛躍的に向上させたタイプです。
1袋(10枚)ほか
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東レ・デュポンカプトン(R) ロール品
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20
1巻(20m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面粗さ(μm) 0.03~0.10
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプトンは、-269度の極低温領域から+400度の高温領域まで、広い範囲にわたって、優れた機械的・電気的・化学的特性を発揮します。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20 絶縁破壊電圧(kV) 2.1 引張強度(MPa) 335 熱伝導率(W/mk) 0.18 引張伸度(%) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応 ヤング率(GPa) 5 熱抵抗値(℃/W) 0.28
1本
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東レ・デュポンカプトン
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
37,980 税込41,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃) -5~250 主な用途 電気絶縁用 引張強度(N/25mm) 80 特性 耐高温、絶縁 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
ゴールド
1袋(10枚)ほか
5,230 税込5,753
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 耐電圧 11500 伸び(%) 65 絶縁抵抗(MΩ) 1×106 主な用途 電気絶縁用 電食係数 1.0 硬化条件 (熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力 557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格 File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性 耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤 MIL規格 MIL-P-46112
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
1パック(2枚)
6,950 税込7,645
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。 使用温度範囲(℃) -73~260 主な用途 電気・電子用 引張強度(N/10mm) 51 特性 難燃性、耐薬品性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。 使用温度範囲(℃) 200 伸び(%) 50 引張強度(N/25mm) 122.6 破壊電圧(kV) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高温耐熱性、難燃性
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)