カプラ 残圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
158件の「カプラ 残圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧カプラ 残圧抜き」、「パージ カプラ」、「圧抜きアダプター」などの商品も取り扱っております。
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体) アルミ合金、鋼鉄メッキ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 流体温度(℃) -5~60 材質(ゴムシール) 二トリルゴム(NBR)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
用途低圧用・パージ機構付空気配管用。 流体 空気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) -5~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付 ソケットorプラグ ソケット 使用流体 空気 材質(本体) アルミ、真鍮、鋼鉄 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ゴム) NBR 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
用途高圧用・残圧時接続可能型 最高使用圧力(MPa) 20.6 ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼(ニッケルめっき) 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0[316]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用 分岐数 3 サイズ 【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM) 材質(本体) 真ちゅう(クロムめっき) 質量(g) 1090 流体 空気 使用温度範囲(℃) -20~+60 取り付け形状 3分岐配管用 バルブ構造 片路開閉型 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 材質(本体) 鋼鉄 使用温度範囲(℃) -20~100 材質(シール) ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa) 1.6 使用流体 空気
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去 適合流体 作動油 使用圧力(MPa) 0~35 材質(本体) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 取り付け形状 オネジ取付用×メネジ取付用 バルブ構造 バルブなし 材質(シール) ニトリルゴム 使用温度(℃) -5~80 ドレン排出口 Rc1/8(めねじ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番 214-8269 材質 本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 2 相手側ホースサイズ 2024/03/08(インチ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体 空気 取り付け形状 ホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) アルミニウム合金 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6(210) ソケットorプラグ ソケット 材質 特殊鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃) -5~80 バルブ構造 両路開閉型 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 31.0(316) 適合流体 作動油
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 材質(本体) アルミニウム合金 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 取り付け形状 ウレタンホース取付用 ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体 空気 取り付け形状 めねじ取付用 ソケットorプラグ ソケット 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) アルミニウム合金 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 付属品 メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062 材質 ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 蛍光緑 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 12 使用流体 空気 コイル径(mm) 65 カプラー有無
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃) -30~+93 材質(シール) NBR 使用流体 鉱物性一般作動油、水、薬品類
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類 カプラ 適合チューブ外径(Φmm) MH-10専用 二面幅H1(mm) 19 二面幅H2(mm) 19 寸法A(mm) 77 寸法B(mm) 7 寸法C(mm) 17.5 質量(g) 99 トラスコ品番 808-4673
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷