カマレナイーネのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
65件の「カマレナイーネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指ガード」、「針 リムーバー」、「カッター 指保護」などの商品も取り扱っております。
もう噛まれないネ! 指をマウスの歯から守るグローブ。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 ソフトな牛革を厳選!ミトンタイプなので装着感が良く快適です。 アルコール噴霧可。
材質 牛革
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マウス、ラットの保定時に噛まれやすい親指と人差し指の内側をしっかり保護する牛革製の専用グローブです。
材質 牛革製
1個
2,420 税込2,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

牛革製のグローブを、耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強しました。 マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。 噛まれやすい2本の指をしっかりガード! ディスポグローブの下に装着するので清潔です。 マウスの保定以外にも、熱いもの、冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。 アルコール噴霧可。
仕様 左右兼用 材質 牛革、アラミドフェルト
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm) 2.7
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防刃制に優れたトワロン繊維を使用した3本指タイプ。 指先腹部は滑り止め付で安全性を高めています。
タイプ 3本指タイプ、左右兼用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
長さ(mm) (最小~最大)20~80 型番 13302 固定器寸法(Φmm) 31
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

マウス等を用いた動物実験で特に噛付かれやすい3本指の耐突き刺し性を高めた手袋です。小動物に噛み付かれた際のケガや感染症等のリスクを緩和します。オートクレーブ可能で衛生的です。長繊維のみを使用しており、発塵が少ないです。小動物の噛みつき事故対策に!
材質 ナイロン、ポリエステル
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保定・経口投与・尾静脈投与・腹腔内投与(保定まで)の模擬実習や練習に使用でき、実験動物の苦痛軽減につながります。生体マウスに近い感触で、リアリティのある練習が出来ます。
仕様 尾長(mm):約130(露出部約110)、セット内容(mL):本体・専用潤滑剤(50)・ベビーパウダー(100g) 材質 胴体部・尾部/軟質シリコン、足部/ナイロン、尾部カプセル/プラスチック 寸法(mm) 約70×39×31 ※尾部除く 質量(g) 28(尾部含む) アズワン品番 3-8333-01
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

牛革製のグローブを耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強した、2本指用の左右兼用グローブです。噛まれやすい2本の指をしっかりマウスの歯から守ります。ディスポグローブの下に装着するので清潔です。マウスの保定以外にも、熱いものや冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。
仕様 アルコール噴霧:可 材質 牛革 アラミドフェルト
1個(1個)
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様 左右兼用 エスコ品番 EA354EH-2 機能 耐切創性、低発塵 耐切創性 4
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズ フリー 材質 ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム アズワン品番 7-4295-01 洗濯方法 手洗い
1個
719 税込791
当日出荷

Clover(クロバー)フリーシンブル
爪が長くても使えて、サイズ調節可能な、指先にフィットするシンブルです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズ フリー 幅(mm) 30 全長(mm) 75 質量(g) 18 アズワン品番 4-264-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。
材質 アクリル 固定器寸法(Φmm) 31×20(最小)~80(最大)
1台
14,980 税込16,478
33日以内出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質 エラストマー 全長 約38mm アズワン品番 8-5412-01 適合寸法(cm) (指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm) ゴムシート:3 / 塩ビ板:5 寸法(mm) 台座:200×270×32 筒径(Φmm) 140
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)