カメラ スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
1,214件の「カメラ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェブカメラスタンド」、「固定カメラスタンド」、「撮影台」などの商品も取り扱っております。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。 各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg) 1.4 仕様 自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可) 寸法(mm) 200×200×320 アズワン品番 1-2193-01 可動範囲 左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
14,900 税込16,390
欠品中

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質 本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g) 約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 台座:約172×30 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm) 約220 アーム長さ(mm) 約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番 64-8858-76 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。
用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。 セット内容 スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部 材質 スチール、ABS 質量(g) 410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×115×220 対応機種 1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン 取付ねじ 1/4-20UNCインチネジ 挟み幅 スマホホルダー:60~70mm 耐荷重(g) 660 地上高さ(mm) 最高:315、最低:210
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品 金属ベースプレート 長軸300mm 寸法(mm) 212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時) 質量(kg) 1.5 ねじ (カメラ)1/4インチネジ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質 アルミニウム 接続ねじ(inch) (カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 負荷重(kg) (最大)約2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド1100
カメラ取付は上下左右の微調整付。支柱高1100mm、530x650mmの大型台板。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品 雲台×1 材質 マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm) Φ約88×67 質量(g) 約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(400)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料 寸法図
1個
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ハクバ写真産業デジカメ撮影スタンド
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g) 700まで(搭載カメラ重量) 質量(g) 1070 付属品 専用ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時:530×515(最大)×325 スタンド 折りたたみ式 ポール 2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(500)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。 伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質 本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム ブラック 質量(g) 約475 対応機種 1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126.5×126.5×210~315 アズワン品番 64-8858-74 耐荷重(g) 約300 特性 角度調節、高さ調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm) 全長:550 質量(kg) 1.6 最大積載量(kg) 1.5 原稿サイズ A4/B5 クランプ取付幅(mm) 10~35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 xyzステージ テーブル長さ(mm) 25 テーブル幅(mm) 25 耐荷重(N) 9.8 送り方式 ラック&ピニオン 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 1.3 感度 0.1mm クランプ 板クランプ 目量 バーニヤ読み0.1mm 材質/処理 (テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作位置 片ハンドル 移動方向 XYZ軸3方向 移動精度(mm) 真直度0.05 移動量 (ツマミ1回転)約18mm
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷