- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- カメラ モニター セットのおすすめ人気ランキング
カメラ モニター セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,635件の「カメラ モニター セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型カメラ モニター付き」、「ワイヤレスカメラモニターセット」、「モニター付き カメラ」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容
超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状
小型
寸法(mm)
カメラ:約22×22×23
質量(g)
モニター:約280
電源
DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度
約100万画素
取付サイズ
円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)
33
主な機能
ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)
取付け:40×22
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50
モニターサイズ
170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フルHDモニターとカメラを一体化。パソコン不要のオールインワンカメラ。11.6型フルHDモニターを搭載し、フルHD画質で観察できます。
電源ONから約5秒で高速起動。準備に時間がかからず、すぐにお使いいただけます。
ワイヤレスマウスによる操作で手ブレがありません。
市販のCマウントレンズが使え、カメラネジ穴、50mmマウントベースの取付で汎用的に使えます。
質量(g)
760
消費電力(W)
6.6
電源
DC12V 1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
282(W)×202(H)×62(D)(突起物含まず)
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
セット内容
カメラ2台、モニター1台、接続ケーブル2本
電圧(V)
DC12/24
信号形式
PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)
20(両側4Pコネクター付き)
言語表示
日本語含む8か国語
画素数
1024×600/800×480
モニタ
9インチTFT LCD
1式
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能)
接続ケーブル20m付き
モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き
電源DC12/24V共用
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
モニターは埋め込み設置可
電圧(V)
DC12/24
信号形式
PAL/NTSC
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75
延長コード(m)
20(両側4Pコネクター付き)
言語表示
日本語含む8か国語
画素数
1024×600/800×480
モニタ
9インチTFT LCD
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容
超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)
モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ
7インチ
質量(g)
約280
入力信号
AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア
4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号
AHD
照度(Lux)
0.001
画素数
100万画素
画角
150°
関連資料
(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様
RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品
両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材
592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書
製品仕様(6.5MB)
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状
BOX型
寸法(mm)
【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)
約350
タイプ
有線LAN:有(1ヶ所)
出力
【画像】VGA/HDMI
電源
【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチ CMOS
信号形式
【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)
約65×120
照度(Lx)
0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニター
サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数
約800万画素
使用場所
屋内/屋外
最大接続台数
【カメラ】8台
容量(TB)
HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ
16インチモニター
ハードディスク
内蔵型・3.5インチ SATA
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状
防水・暗視型
保護等級
【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容
無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質
【カメラ】アルミ合金
質量(g)
【カメラ】405、【モニター】約435
方式
【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式
【モニター】1/2/4分割
制御
【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種
【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)
【カメラ】60×127.5
有効画素数
【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体
【録画機能】microSD
消費電流(mA)
【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)
【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式
【カメラ】1/4型CMOS
解像度
【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター
【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)
【録画機能】最大:32
アンテナ
【カメラ】SMA-R
アズワン品番
64-9111-76
バッテリー稼動時間
【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)
【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)
【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート
【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式
【無線技術情報】GFSK
画角
【カメラ】水平:60°
周波数拡散
【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)
【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力
【カメラ】○
赤外線投光距離
【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)
【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力
【モニター】外部:なし
映像化方式
【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)
【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容
カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状
防水
寸法(mm)
(カメラ)24×24×24
色
黒
質量(g)
(カメラ)42、(モニタ)240
解像度
カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
使用場所
屋内外
防水性
屋外使用可能
画面仕様
7インチ TFT LCD
画角
(レンズ)120度
モニターサイズ
170×110×23mm
最低照度(Lux)
0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度