- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- カメラ 固定 マグネットのおすすめ人気ランキング
カメラ 固定 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「カメラ 固定 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットカメラスタンド」、「マグネット 雲台」、「マグネットマウント」などの商品も取り扱っております。
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品
雲台×1
材質
マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)
Φ約88×67
質量(g)
約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品
金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)
212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)
1.5
ねじ
(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様
デバイス:Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.062
寸法(cm)
3.5×3.5×17
耐荷重(g)
325
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)
510
エスコ品番
EA759EX-27
材質
アーム部:スチール
寸法(mm)
全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)
取付ねじ
W1/4”
マグネット
保持力320N
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)
64
高さ(mm)
45
推奨荷重
約1kg
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容
カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書
材質
アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石
適合機器
1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法
マグネット取付け
調整機能
自由な位置に固定可能
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に
吸着力(N[kgf])
800[80]
質量(kg)
1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
主柱(mm)
305
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×60×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能
微動調整
機構
メカロック式
仕様
測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
仕様
素材 = アルミニウム。アームタイプ = フレキシブル。。関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様
デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.145
寸法(cm)
5×5×21 c
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質
本体:鋳鉄
寸法(mm)
235×80×58
吸着力(N[kgf])
600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
「CAM-ST04N」は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用のマグネットスタンドです。カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーネットワークカメラ「スマカメ」に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容
CAM-ST04N(本製品)
材質
スチール、ネオジム磁石
質量(g)
約 200
外形寸法(mm)
約80Φ×H88
ねじ
【カメラ取り付け】1/4インチ (1/4-20UNC)
最大積載荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷