カメラドライボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
95件の「カメラドライボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライボックス」、「防湿 ボックス」、「シリカゲル容器」などの商品も取り扱っております。
湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体) ポリプロピレン 容量(L) 約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×334×205 材質(パッキン) シリコンゴム 質量(kg) 0.8 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×260×170 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 212×334×205 付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
スモーク 材質 (本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品 乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー) PP(ポリプロピレン) 材質(止具) ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(本体) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L) 11 仕様 乾燥剤、湿度計付 エスコ品番 EA508TC-72 材質 本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計 外寸(mm) 306×486×138(H) 本体質量(kg) 1.12 内寸(mm) 251×403×100(H)
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

サンワダイレクトドライボックス
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。 ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。 見やすいデジタル表示です。
最大出力(W) 5 電圧(V) AC110~240、DC5 湿度設定範囲(%RH) 25~60(±3) 温度範囲(℃) 5~95GH 材質 スチール・強化ガラス他 棚板耐荷重(kg) 各10 除湿方式 ペルチェ式 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
クリア 材質 (本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L) 5.5 付属品 乾燥剤(15g×2) エスコ品番 EA508TC-41A 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm) 330×220×135(H) 質量(g) 700
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L) 15 仕様 キャスター付 付属品 乾燥剤(15g×3) エスコ品番 EA508TC-43A 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm) 470×240×235(H) 質量(g) 1280
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
19,600 税込21,560
当日出荷

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様 本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質 本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー フタ バックル式 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類 ベタ目
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品 不織布入B型シリカゲル 20g×4シート 材質 本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm) 250×250×250 材質 トメ金:ステンレス(SUS303) スモークブラウン 材質(本体) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 棚段数 4 棚板間隔(mm) 43 棚板耐荷重(kg) 5kg/段 材質(棚板) PS(ポリスチレン) 材質(フタ) AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂 総耐荷重(kg) 15
1台
11,500 税込12,650
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(フタ) ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコンゴム 形状 角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品 シリカゲル50g(容器付き) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×175×110 材質 ポリスチレン、AS 色(本体) 透明
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥剤、湿度計付 シリコンゴムでしっかり密閉できます。 小物整理に便利なトレー付です。 積み重ねて収納できます。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
仕様 ●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L) 9.5 付属品 乾燥剤(15g×2) エスコ品番 EA508TC-42A 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm) 330×220×230(H) 質量(g) 860
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質 PP 本体:クリア 蓋:乳白色
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
46,900 税込51,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)