- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ台座のおすすめ人気ランキング
カメラ台座のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「カメラ台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ スタンド」、「防犯カメラ 台座」、「俯瞰撮影」などの商品も取り扱っております。
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。
材質
スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)
最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258
パイプ径(Φmm)
最小:約16、最大:約22
質量(g)
約5350
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)
340
仕様
タンジェントスクリュー式
高さ(mm)
87
台座寸法(mm)
52×40
可動範囲
±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
質量(g)
約260
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×135
負荷重(kg)
(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品
雲台×1
材質
マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)
Φ約88×67
質量(g)
約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。
より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。
すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。
1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。
強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様
ボールロック:不可
質量(kg)
1
直径(Φmm)
ベース側:60
耐荷重(kg)
8
最大耐荷重(kg)
8
アタッチメント
最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)
1.4
仕様
自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)
200×200×320
アズワン品番
1-2193-01
可動範囲
左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
質量(g)
約135
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
58×114
負荷重(kg)
(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法
(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
1方向(垂直方向)
移動量(mm)
20
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容
ネジM6×6(2個)
材質
スチール/粉体塗装仕上
色
ホワイト
質量(g)
373
耐荷重(kg)
10
使用場所
屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
130
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.26
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質
本体:ABS、スチール、アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
約1120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
台座:約172×30
対応機種
1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
支柱(mm)
約220
アーム長さ(mm)
約500(先端取付部含んだ場合約600mm)
アズワン品番
64-8858-76
耐荷重(g)
約300
特性
角度調節、高さ調節
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷