- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ固定クランプのおすすめ人気ランキング
カメラ固定クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「カメラ固定クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールバーマウント」、「クランプ カメラ」、「クランプ 三脚」などの商品も取り扱っております。
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
150×85×25
質量(g)
200
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
85×65×20
質量(g)
140
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×130×60
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)
クランプ:約130
クランプ寸法(mm)
約56×45×20
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品
クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ
質量(g)
約165
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
材質(クランプ)
鉄(板厚2mm)
適合厚さ(mm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にデジタルカメラ、ビデオカメラ、一眼レフ等用のアダプターを付けたセットです。
強力クランプ「F-LOCK」にカメラ用アダプターを同梱
セット内容
F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、カメラ用アダプター
材質
アルミニウム、ABS樹脂
質量(g)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×70×32
耐荷重
動的:300g、静的:3kg
はさみ幅
パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm
取付ネジ径
(カメラ)1/4インチ
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品
クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質
ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)
約175
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
適合径(Φmm)
直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様
直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番
764-0722
適合機種
HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質
プラスチック
質量(g)
200
対応機種
全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別
プロ・クランプ
アズワン品番
3-5527-03
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容
クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質
クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色
ブラック
質量(g)
約226
対応機種
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時※突起部を除く)
はさみ幅
固定可能:6~50mm
アズワン品番
64-9711-76
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容
スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN
ストローク(mm)
370
寸法(mm)
カメラ台:48×48
全長(mm)
497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)
質量(g)
530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)
全高(mm)
102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)
パイプ径(Φmm)
24
スライド寸法(mm)
345
アズワン品番
64-9507-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。
オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。
マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。
トラスコ品番
207-7629
幅(mm)
173
材質/仕上
アルミ合金
色
黒
高さ(mm)
142
質量(g)
210
奥行(mm)
64
アズワン品番
64-8463-74
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)
1
丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
付属品
Gopro用アダプター
寸法(mm)
約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)
質量(g)
約130
適合幅(mm)
パイプ固定:Φ13~25
三脚取付ねじ
1/4インチ・三脚用オスネジ
耐荷重(g)
約350
プレート寸法(Φmm)
カメラプレート:25
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
クリップタイプなので様々な場所に固定可能
2連のボールヘッドにより自由な角度調節を実現
プロジェクターなど様々な機器の固定に利用可能
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷