- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- カメラ用ホルダーのおすすめ人気ランキング
カメラ用ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新427件の「カメラ用ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ ホルダー 三脚」、「ホルダー」、「クランプ 雲台」などの商品も取り扱っております。
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様
自由雲台+シャフト
質量(kg)
0.1
シャフト×長さL(Φmm×mm)
取り付け:12×60
三脚取付ねじ
呼び 1/4(1/4インチ)
デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質
アルミ/ステンレス/コルク
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
85×65×20
質量(g)
140
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法
(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS303)、黒外装
RoHS指令(10物質対応)
対応
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
携帯に便利な収納ケース付きです。
耐荷重(kg)
4
質量(g)
350
縮長(mm)
約560
付属品
専用キャリングケース
材質
アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×40×560
取付ねじ
カメラ:1/4-20UNC
アズワン品番
64-0909-92
脚径(mm)
Φ27
伸長(mm)
約1780
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
150×85×25
質量(g)
200
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質
アルミ
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。
ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質
アルミ
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。
自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
対応径はΦ13~45mmまで対応します。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品
クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ
材質
ポールクランプ:鉄(板厚2mm)
質量(g)
約175
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
適合径(Φmm)
直径13~45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)
10.2
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質
アルミ
アーム長さ(mm)
85
長さL×直径(mm×Φmm)
(バー)100/Φ22
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。
VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。
自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。
取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。
クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。
自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。
無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン
2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。
クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品
クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ
質量(g)
約165
耐荷重(kg)
約1.0
仕上
黒色塗装
材質(クランプ)
鉄(板厚2mm)
適合厚さ(mm)
45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷