カモフラージュ 金庫のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
97件の「カモフラージュ 金庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隠し 金庫」、「シークレットボックス」、「カモフラージュ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート 天然ウオールナット材 収納サイズ A4 (横に収納) ロックシステム 暗証+暗証、指紋+暗証 ドアロック方式 OTFタイプ
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個人情報管理に最適です。
施錠方法 テンキータイプ(強制解除キー) 材質 本体:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様 暗証番号桁数:3桁 付属品 取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体) ブラック
1個
7,498 税込8,248
欠品中

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品 棚板 1枚、カギ2本 質量(kg) 27 容量(L) 21.6 規格 JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズ A4サイズ収納可 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 材質 鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg) 60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 404×473×522 収納サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 タッチパネル式ロック 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×410 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心コート加工 杉中華セイロ←ヘッドコピー安全性が高く撥水性の強いフッ素樹脂MFUをセイロ全体に染み込ませました。耐久性、強度がUPし、経済的です。キズや汚れ、油脂や菌がつきにくく、衛生的です。食品衛生検査に適合しておりますので安心してご使用できます。
材質
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg) 60 収納サイズ A4 (横に収納) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 404×473×522 RoHS指令(10物質対応) 対応 ドアロック方式 タッチパネル式ロック 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様 耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品 トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg) 67 内容量(L) 37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×513×603 トレー内寸(mm) (S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法 テンキー式 耐火時間 1時間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×414 付属品 棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9 アズワン品番 64-0896-80 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。 急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。 便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能 取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 庫内を照らすLEDライト付 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 ロック閉め忘れ警報機付き
付属品 トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム 質量(kg) 60 収納サイズ A4 (横に収納) ロック WiSEテンキー式ロック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 404×480×522 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 テンキー式 耐火時間 60分 サービス分類 組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


杉製ミニセイロ15cm身3ヶ・蓋1ヶ・鍋1ヶ。
材質 18-0ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 205×315
1組
4,598 税込5,058
当日出荷