カモメファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「カモメファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 電池式」、「換気用扇風機」、「ドウシシャ 扇風機」などの商品も取り扱っております。
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm) 30 ホワイト 質量(g) 2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 365×680~860 コード長さ(m) 1.5 羽根枚数 7 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 16 電源電圧(V) AC100 首振角度(°) 下向き16~上向き20、左右75 風量調整 5段階 アズワン品番 64-8929-15 タイマー 入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g) 1700 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 15 定格消費電力(W) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×210×309 風量 適合床面積 22畳 風量調整 6段階 リモコン 左右首振 上下首振 切タイマー 2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m) 3 付属品 ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質 羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g) 600 消費電力(W) 弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V) DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 165/186 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 345/390 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg) 5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz 144 / 163 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 羽根枚数 4 安全装置 温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1305 / 1473 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 112~137 安全規格 PSE 色(本体) シルバー 材質(羽根) アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 293 / 319 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 45 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm) 460 材質 本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積 8畳 機能 上下角度調節・風量調節 質量(g) 1100 電源(V) AC100 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 首振角度(°) 上下(手動):360 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2400 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 15 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×600~700 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 24 切タイマー 2/4/8時間
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズ B(中)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)