- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カラー 番線のおすすめ人気ランキング
カラー 番線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「カラー 番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆 線」、「結束線 カラー線」、「被覆番線」などの商品も取り扱っております。
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
質量(kg)
1
色
グリーン
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄+ビニール被覆
質量(kg)
約1
色
グリーン
ビニール皮膜ワイヤー
材質
ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色
グリーン
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
5
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上
被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)
1.2(鉄線径:0.9)
アンテナの補強用。サビにくくソフトで他の物にキズがつきにくい。
線径(Φmm)
2.0~1.9
長さ(m)
30
材質
亜鉛メッキ鉄線、塩ビ被膜
色
ライトグリーン
サイズ
#14
使用荷重(kg)
18
1巻
¥719
税込¥791
当日出荷
カラフルでサビにくい。ソフトで他の物にキズがつきにくいので加工も簡単です。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
線径(mm)
2.6~2.5
長さ(m)
20
材質
ナマシ鉄線・塩ビ被覆
色
ブロンズ
安全荷重(kg)
8
破断荷重(kg)
40
番手
#12
1巻
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
色
被覆:白
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。
線径(Φmm)
約2.0
芯線直径(Φmm)
1.6
長さ(m)
約30
トラスコ品番
282-5856
材質
なまし鉄線(SWM-A)。表面処理:ビニール被覆
質量(kg)
0.55
使用荷重(kg)
21
番手
14
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。
線径(mm)
2
材質
鉄・塩化ビニール被膜
色
緑
芯径(mm)
1.6
番手
14