- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- カラーシール丸黒のおすすめ人気ランキング
カラーシール丸黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「カラーシール丸黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーシール丸」、「○シール」、「ホール シール」などの商品も取り扱っております。
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)
15
ラベルサイズ(mm)
Φ15
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別
非危険物
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)
5
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)
Φ20
寸法(Φmm)
20
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質
上質紙
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
セット内容
赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様
無地、強粘着
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別
非危険物
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
白色度(%)
81
標準総厚さ(mm)
0.13
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
色
白無地
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)
4
外径(Φmm)
14