- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- カラーボックス 幅25のおすすめ人気ランキング
カラーボックス 幅25のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「カラーボックス 幅25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーボックス 横置き」、「小さいカラーボックス」、「横置き棚」などの商品も取り扱っております。
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所
キッチン・厨房
色
ホワイト/ライトメープル
連結数
2段まで
A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40
付属品
連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1
形式
組立品
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用。
また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても
耐荷重(kg)
10
組立時間
約30-40分
シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。
用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。
質量(g)
約470
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×270×120
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×25×113
収納可能質量(kg)
最大:約5
たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×290×590
材質
天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
80(棚板1枚=20まで)
CBボックス用の棚板です。棚板を利用することで、1段の収納スペースに棚の数を増やすことができます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約380×250×10
対象
CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
【幅44.5cm×奥行32.5cm】【ポール直径19mm】カラー メタルラック (R)のセットです。
アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。
本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 インナーボックスがぴったりと収まるサイズです。 店舗やオフィスでのご使用に最適です。
付属品
アジャスター
奥行(mm)
325
間口(mm)
445
耐荷重(kg/段)
15
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
PP
ポール径(Φmm)
19
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング
可
材質
本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
バックル式
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品
キャスター
材質
キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)
16
耐荷重(kg)
全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスター
あり
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
12.7
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×290×880
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)
約9.5
段数
3
耐荷重(kg)
約80(全体)、約30(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)
2(固定)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×275×275
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。
用途収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
取扱説明書
(1.1MB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×320×980 (3段連結後)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×305×310 (1段)
耐荷重(kg)
約5/段
材質
ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー
段数
3
質量(kg)
2.1
スタッキング
可能(4段まで)
セット内容
棚板13枚、連結部品16個
お好みの色をお選び下さい。
収納に重宝するカラーボックス。
タテにもヨコにも利用可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数
3
質量(kg)
9
段数を増やすためのCBボックス専用の棚板です。
一段の収納スペースを棚板を利用することで2段、3段と分けることができます。
適合
CX-1、CX-2、CX-3 CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
色
ブラウン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約25×27×1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。
用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×290×885
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部:390×270×270
材質
天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×290×885
棚板耐荷重(kg)
20
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。
お客様組み立てとなります。