カルキ 除去 ポットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「カルキ 除去 ポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルキ除去剤」、「ポット洗浄剤」、「ポットクエン酸洗浄」などの商品も取り扱っております。
発泡力で水洗いや洗剤では落ちないポット特有の汚れを落とすポット用洗浄剤
用途ポットの底の白いザラザラ汚れに ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットに使用 成分 スルファミン酸(73%)、発泡剤(炭酸塩)、賦形剤、界面活性剤(第4級アンモニウム塩)、キレート剤 液性 酸性
1箱(3錠)
459 税込505
当日出荷

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W) 700 電源コード(m) 1 機能 蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クエン酸が電気ケトル内についた白い汚れや水垢を溶かして落とす。1包入れてお湯を沸かし、1時間放置した後に水ですすぐだけ。レモンなどに含まれる食品成分クエン酸100%なので安心
成分 クエン酸(100%) 液性 酸性 アズワン品番 64-1135-51
1個(15g×3個)
379 税込417
当日出荷

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性 成分 クエン酸 アズワン品番 64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

象印マホービン電気ケトル
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg) 約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む) 容量(L) 定格:1 消費電力(W) 1300(湯沸かし時) 機能 蒸気レス/カルキ抜き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む) 沸騰時間目安 カップ1杯 60秒、満水 5分
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。 カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。
商品タイプ 本体 成分 クエン酸
1パック(30g×3個)
499 税込549
当日出荷

1セット(30g×4パック)
329 税込362
当日出荷

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W) 905 電源コード(m) 1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分 クエン酸 形状 粉末 シリーズ 激落ちくん 内容量(g) 300 液性 酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg) 3.4 ホワイトグレー 容量(L) 5.0 消費電力(W) 985(湯沸かし時) 機能 マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度 98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安 年間約15000円 タイマー設定 6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×31.5×34 アズワン品番 64-9292-04 年間消費電力量(kW) 555 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

こすっても落ちないポットの内容器の汚れを落とします。
使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用
1個(30包)
2,998 税込3,298
当日出荷

自然素材で人気のクエン酸です。保存に便利なチャック付きスタンドパックです。
1個(330g)
409 税込450
当日出荷

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様 省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W) 湯沸かし時 700 機能 3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
交換目安 3ヶ月(1日2L使用した場合の月数) 適合 JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類 中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1パック(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト 消費電力(W) 湯沸し時700 機能 空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポット・ケトルをいつも清潔に液性:酸性・クエン酸・リンゴ酸の力で、カルシウム・ミネラル等のこびり付いた白い汚れを洗浄する電気ポット・ケトル用洗浄剤です。 水1Lあたり40mlを目安にご使用ください
容量(mL) 480 TKG品番 9-1323-1201 TKG品番(2017) 6-1183-1701
1個
599 税込659
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「6つの安全設計」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg) 0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む) 消費電力(W) 1300(湯沸かし時)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
材質 本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス 質量(kg) 2.7 消費電力(W) (湯沸かし時)905 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 229×303×321 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kW) 578 一日あたりの消費電力量(kWh/日) 1.58 TKG品番 9-0875-1001 TKG品番(2017) 6-0785-1001
1個
15,980 税込17,578
当日出荷