カワシモ ローリングセンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
62件の「カワシモ ローリングセンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 芯出し治具」、「テールストック」、「心押台」などの商品も取り扱っております。
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm) 0.005
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm) 0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。 精度(mm) 0.003
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 先端角(°) 60 材質 先端超硬チップ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番 2-9517-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様 扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)。扉高さ:2600 mm以下。扉厚:19~25 mm。扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)。適合アルミフレーム。サイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm。溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度 TIR0.005 (最大)
1本
47,900 税込52,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
75,800 税込83,380
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)