- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- カーアンテナプラグのおすすめ人気ランキング
カーアンテナプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「カーアンテナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジオコネクター」、「ラジオ アンテナ プラグ」、「ラジオアンテナ延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
カーアンテナプラグ
形状
ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
1個
¥349
税込¥384
欠品中
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書
(1.0MB)
色
黒
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様
75Ω同軸ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー
汎用
再生紙使用マーク
適合
種類
丸型
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。