- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- カーエアコン 配管洗浄のおすすめ人気ランキング
カーエアコン 配管洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新108件の「カーエアコン 配管洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン配管洗浄剤」、「エアコン 配管 洗浄 機」、「カーエアコン」などの商品も取り扱っております。
適合
JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容
サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番
64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容
A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)
310×230×620
使用範囲
R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ
7/16-20UNF
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×220×200
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
機構
調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)
Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
セット内容
洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G)
質量(kg)
14.5
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容
チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)
11.5
加圧圧力(MPa)
(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×175×580
材質(タンク)
(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様
汎用配管接続用
パイプサイズ
1/4~7/8
ガスケット
3/8 1/2 5/8 3/4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。
使用量
冷却水量5~10Lに1本
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他
【蒸留再生】可
比重
1.29
沸点(℃)
54
KB
45以上
危険物の類別
非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
油の中和と洗浄が同時に行え、中性のためラジエターへの性状による影響もありません。ラジエター本体を外さなくても洗浄できて作業効率にも配慮しています。オイルスラッジの除去剤としても使用できます。優れた乳化洗浄力を持っています。中性なのでラジエター本体への影響はありません。ラジエター本体を外さなくとも使用できます
用途エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロックの破損などによる、ラジエターに混入した油の処理剤・オイルスラッジの除去剤
成分
界面活性剤・グリコール類・アルコール類
分類
炭化水素系
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間
(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数
10台
1個(500mL)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番
829-1503
セット内容
テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)
0~25
二次側圧力(MPa)
0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別
R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様
再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番
761-2427
セット内容
1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)
223
高さ(mm)
450
奥行(mm)
308
電源(V)
100
能力
R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷