カーテン レール 天井 付け 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
196件の「カーテン レール 天井 付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール 留め具」、「カーテンレール 固定金具」、「天井 吊るす 金具」などの商品も取り扱っております。


レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に 適合 D25 材質/仕上 スチール/シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。 仕様 ニューデラック用部品 材質 スチール 長さ(mm) 100 幅(mm) 23 高さ(mm) 7 2018年トラスコ掲載ページ 10 0756
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合 D30 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
699 税込769
当日出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。 適合 ベンダー 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 184 適合フランジ厚(mm) 3~16mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

天井付けのダブルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 スチール シルバー 質量(g) 31 適合品番 レール:N-24
1個
399 税込439
5日以内出荷

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材 石膏ボード 成分 ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象 (ねじ)3.5~4mm 種別 化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)