カーテン S字フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
186件の「カーテン S字フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーカーテンS字フック」、「s 字 フック ステンレス」、「カーテンフック」などの商品も取り扱っております。
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質 ポリアセタール 長さ(mm) 32 乳白色 種類 カーテンフック 幅W(mm) 15(10) 浴室使用可否
1個
49 税込54
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 Sカン
1袋(30個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質/仕上 スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INAX(LIXIL)S字フック
適合 ホテル・ワンルームタイプユニットバス 内容 シャワーカーテン用S字フック(1個)
1個
97 税込107
当日出荷


1袋(10個)
699 税込769
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質 鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、簡単です。 カーテンの裾は、窓の高さに合わせてハサミなどで自由にカットできます。取付け用Sカン付
材質 エチレン酢酸ビニル、Sカン:ポリプロピレン 寸法(mm) 1100×1450(1枚あたり)
1個(2枚)
799 税込879
4日以内出荷


ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 種類 Sカン
1袋(2個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式 開き:片開き 操作方法 露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成 マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧 AC100V 消費電力 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間 10分 最大荷重(kg) カーテン:60 速度 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチ パルススイッチ(露出型) コード長さ(m) 3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA) 5個/mあたり 関連資料 製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類 オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1セット(6個)
599 税込659
当日出荷

フェデポリマーブルステンレス製SUS Sカン37
使いやすいシンプル形状のステンレス製のSカンです。 フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質 ステンレス(Φ3) 質量(g) 5 寸法(幅W×高さH)(mm) 23×37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49 税込54
当日出荷

防虫機能を有した厚み0.3mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:食品工場・倉庫、飲食店、市場、園芸店 幅(mm) 600~7100 厚さ(mm) 0.3 高さ(mm) 500~5000 材質(樹脂部) 塩化ビニール 質量(g/m2) 380 引裂強度(N) タテ:20.8/ヨコ:19.2 引張強度(N/cm2) タテ:80.5/ヨコ:71.4 伸長率(%) タテ:284/ヨコ:318 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1枚
26,164 税込28,780
13日以内出荷

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カーテンフック 許容荷重(N) 0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。 飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。 台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。 フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品 リングフック9個。S字型フック9個 材質 EVA樹脂、ポリエチレン アイボリー 使用温度(℃) 1~55 アズワン品番 64-5156-52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷