カーテンウォール アルミサッシのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「カーテンウォール アルミサッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールカーテン 屋外」、「カーテンレール ランナー」、「ビニールカーテン 断熱」などの商品も取り扱っております。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに 材質 シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ 厚さ(mm) 0.3 質量(g/m) 260 ハトメピッチ(mm) 約250 ハトメ内径(mm) Φ8 形状 ビニールカーテン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm) 0.3 重さ(g/m2) 約390(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質 本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度 縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2) 200 耐候年数(年) 約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.3 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸なし 質量(g/m2) 390 設置場所 屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm) 0.5 重さ(g/m2) 約670(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所 屋内、屋外兼用 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質 塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm) 400~8000 厚さ(mm) 0.3 高さ(mm) 500~5000 タイプ 裾チェイン入加工 加工 防炎・制電 伸び(%) 縦/20、横/18 質量(g/m2) 420 引裂強度(N) 縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm) 8 引張強度(N/3cm) 縦/370、横/360 サービス分類 オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

透明度が高く耐久力があります。
用途各種カバーや間仕切りなど。 透明 シート厚さ(mm) 0.1 材質 シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) 形状 折りたたみタイプ 引張強度 縦852N/3cm、横705N/3cm ハトメピッチ(cm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 カーテンフック 許容荷重(N) 0.98
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明 材質 シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル 形状 ビニールカーテン ハトメピッチ(cm) 45
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。 材質 塩化ビニール 長さ(m) 30
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)