- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- カーテンリングのおすすめ人気ランキング
カーテンリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新148件の「カーテンリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングクリップ」、「シャワーカーテンS字フック」、「突っ張り棒用カーテンリング」などの商品も取り扱っております。
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
69
色
ライトグレー
種類
カーテンリング
内径(Φmm)
36.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質
スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)
17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質
ナイロン
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
スチール(SWRM)
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
44
適合サイズ(Φmm)
27以下
入数(個)
10
適合
MDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
セット内容
10個セット
寸法(mm)
11×47
色
ホワイト
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
67.4×39.4
線径(Φmm)
2.2
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質
スチール
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
65-2296-24
1パック(10個)
¥610
税込¥671
翌日出荷