- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーテンレール ハンガーのおすすめ人気ランキング
カーテンレール ハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「カーテンレール ハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール ブラケット」、「カーテンフック」、「カーテンレール 吊り金具」などの商品も取り扱っております。
家具の取っ手やポールなどに取り付けられるハンガー掛け!
家具の取っ手やツマミ、カーテンレールの受け具、クローゼットのポールなどに引っ掛けて使用します。
フックが回転するから場所を選ばずに干すことができます。アームは2段階調節ができます。
材質
本体:ABS樹脂、すべり止め:ウレタン樹脂
色
ホワイト
用途間仕切用レール
シリーズ
ニューデラック
トラスコ品番
828-5302
材質
硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304
質量(g)
2
1セット(8個)
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
樹脂/アルミ/スチール
許容荷重(kg)
15
アズワン品番
64-9705-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
トラックレールの受けジョイント部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受ジョイント金具
仕上
ウレタン塗装
材質
SPHC
仕様
二連用
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
材質
アルミ製
ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガーオリーブ
トラスコ品番
126-9333
材質
ステンレス
質量(kg)
0.04
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
シリーズ
C型
種別
後入れ用
材質
(プレート)硬質ポリエチレン。(ホイール)アセタール樹脂。(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
56
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)リング付単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)、先端にリングが付いております。吊り下がっている軸は360°回転します。
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。。。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:POMポリアセタール/リング:普通鋼
耐荷重(kg)
25(1個当り)
呼称
2号
仕上
クロメートメッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車
単車
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたオールステンレス(SUS304)製です。
用途シートとランナー、グランドフック等を繋ぐ。
材質/仕上
ステンレス
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
D40タイプのレールと共に使用する可動式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
仕様
ハンガー抜止バー付
長さ(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1530
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.4MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合
D30
トラスコ品番
327-8336
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
31
リング内寸(mm)
5
1セット(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
カーテンレールで部屋干しを行う補助具です。4連フックになって、収納式でコンパクトに使用できます。レール部にあたる箇所には磁石を内蔵し、レールに固定しやすくなっています。使用しながらカーテンの開閉も可能。
寸法(mm)
320×110×24
本体質量(g)
170
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)
縦方向:約2。垂直方向:約3
特性
超強力
仕様
マグネット吸着式
材質
本体部:スチール。フック部:ハガネ鋼。表面処理:ニッケルメッキ。磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)
20
縦×横×高さH(mm)
52×21×23
フック
自在回転
フック有効径(mm)
Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1袋(4個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0838
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷