カートラックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
345件の「カートラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックカート」、「長台車」、「カート台車」などの商品も取り扱っております。
搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷


中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質 床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別 N4 グレー 外寸(mm) 1030×480×1650 内寸(mm) 925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質 (袖)スチール焼付塗装 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体) スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm) 400×1100 キャスター 4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm) 197 荷台寸法(幅)(mm) 425 材質(天板) PP 荷台寸法(奥行)(mm) 1310 有効寸法(高さ)(mm) 1370
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様 組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付 トラスコ品番 467-7668 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 28 積載荷重(kg) 500 荷台寸法(幅)(mm) 442 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様 トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg) 本体:32、棚:5 耐荷重(kg) 500 キャスター Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm) 100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策 あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様 観音扉
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
9,900 税込10,890
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行450mmのスリムタイプで狭いスペースにも対応します。棚板の高さ調節可能です。
トラスコ品番 456-5754 種別 組立式 材質 (フレーム)アルミ押出材(アルマイト処理) 質量(kg) 24 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 450 間口(mm) 900 段数 3 キャスター 自在×4 均等荷重(kg) 40 ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 100 棚板寸法(mm) 900×450×16.5(間口×奥行×厚さ) 棚板 あり 棚板厚さ(mm) 16.5(合板ラバーマット張り・端面化粧保護テープ仕上げ) 引出し なし
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様 組立式 トラスコ品番 456-5746 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×1000 ストッパー あり(×2)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 (ベース)スチール、(天板)PP、(キャスター)ゴム キャスター 100(4輪自在・静音仕様)、125(2輪固定) 均等耐荷重(kg) 500 関連部品 BAA025,BK519,BAA032,BAA033,BP200,BP199,BAA027,BAA026,BE405,BE414
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニオンC1型 S・Tカート
棚板はメッシュ構造により、通気性が良いです。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
段数 5 均等積載量(kg/段) 40 間口(mm) 1520 奥行(mm) 460 全高(mm) 1550 トラスコ品番 458-1636 質量(kg) 43.0 材質(本体) ステンレス(SUS304) 材質(車輪) ナイロンウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm) 1520×460×1550 キャスター 自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個) 荷姿 組立式 キャスター金具 ステンレス 支柱径(Φmm) 25 棚板 メッシュ棚板 最大積載量(kg/台) 200 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンカートラック 茶
種別 SK806006BR 床面高さ(mm) 240 荷台寸法(幅)(mm) 1130 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1310×425×1437 荷台寸法(奥行)(mm) 410
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg) 31(本体)。3.6(棚) キャスター Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm) 480 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1030 有効寸法(幅)(mm) 480 有効寸法(奥行)(mm) 925 有効寸法(高さ)(mm) 1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)