- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- カートリッジグリス 400gのおすすめ人気ランキング
カートリッジグリス 400gのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「カートリッジグリス 400g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カートリッジグリース」、「重機 グリス」、「硬いグリス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。
ちょう度
1
色
褐色
成分
カルシウム石鹸基
エスコ品番
EA991C-1
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥585
税込¥644
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング
色
青
エスコ品番
EA991C-9
使用温度範囲(℃)
-35~150
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
色
黄褐色
仕様
リチウム石鹸基、NLGI-1
エスコ品番
EA991C-13
質量(kg)
8.8
使用温度範囲
-10~120
危険物の類別
非危険物
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様
カートリッジタイプ
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
部品寿命・給脂間隔延長
主成分
リチウム石けん基グリース
引火点(℃)
基油:200以上
外観
灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)
基油:99.3
流動点(℃)
基油:-10.0
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱物油
固体潤滑剤他
MoS2
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-10~80
主成分
鉱物油
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)
-20~130
増ちょう剤
リチウム
外観
茶褐色粘ちょう状
色
茶褐色
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
リチウムグリース
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
シャシーグリース。
カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に
色
褐色
仕様
NLGI-1
エスコ品番
EA991C-11
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
用途蛇腹カートリッジ専用油筒
エスコ品番
EA166SH-1A
寸法(mm)
335×直径61(ローレット部:直径66)
本体質量(g)
1020
適合品番
EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用
危険物の類別
非危険物
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
外観
褐色バター状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。
他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格
NSF H1
成分
流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
21mL
1本(400g)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
使用温度範囲(℃)
-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)
色
琥珀色
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用目的
潤滑、防錆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
極圧性、消音、焼付防止