- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ヒーター・熱風発生機
- カートリッジヒータのおすすめ人気ランキング
カートリッジヒータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「カートリッジヒータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 ヒーター」、「金型ヒーター」、「電熱棒」などの商品も取り扱っております。
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)
-0.05/-0.15
公差
全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差
(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)
(リード線)200
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
金型などの加熱用ヒーターです。
材質
SUS304スズ(ヒーター本体)
リード線
メッキ軟銅ガラス編組線
容量公差
±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)
1500
関連資料
図面(0.22MB)
取扱説明書
(0.37MB)
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。
材質
(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
電圧
220V単相
耐熱温度(℃)
180(リード線)
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
厳選された発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えています。
使用温度760℃MAXで、機械的および熱的にも堅牢で長寿命です。
用途金型加工
外径許容差(mm)
±0.05(±0.002インチ)
抵抗値
(冷間)+15%-10%
容量許容差(%)
(電力)+10-15
仕様
許容入力 = 500 W。直径 = 10 mm。長さ = 100mm。リード長 = 10インチ。電源電圧 = 120 V ac。。カートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,130
税込¥4,543
7日以内出荷
リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。
材質
(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組
電圧
220V単相
耐熱温度(℃)
180(リード線)
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
仕様
許容入力 = 200 W。直径 = 13 mm。長さ = 50mm。リード長 = 10インチ。電源電圧 = 220 V ac。。カートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
7日以内出荷
ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。
直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。
パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。
パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。
直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維
仕様
常用限度:820℃
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ
ハイワット ストレート型
電圧(V)
220
高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。
電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。
発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。
多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプ
ウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
仕様
●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。
アズワン品番
65-8107-06
1本
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷